Transpalette multidirectionnel

Déplacement en avant, en arrière et latéral. Transport plus facile.
  • Roues latérales qui se mettent en marche lorsque la charge est élevée à une hauteur de 7 1/4 po.
  • Commande manuelle 3 positions – Élevé, abaissé et neutre.
  • Hauteur abaissée de 3 po et élevée de 8 1/2 po.
  • Roues directrices de 7 po en polyuréthane.
  • Arc de direction de 210°.

    Transpalette multidirectionnel
Nº DE
MODÈLE
FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ DE CHARGE
STANDARD
CAPACITÉ DE CHARGE
LATÉRALE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3029 48 x 27 po 5 500 lb 3 300 lb 160 904 $ 862 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 63 x 48 po (long. x haut.)
  • Fourches :
    • Largeur : 6 1/4 po
    • Épaisseur : 1 3/4 po
    • Distance entre les fourches (intérieur) : 14 1/2 po
  • Roues de fourches (diamètre) :
    • Avant et arrière : 3 po
    • Latérales : 2 1/2 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Pressions pour atteindre la hauteur maximale : 12
  • Pressions pour mettre en marche les roues latérales : 9
  • Les roues ne laissent pas de traces.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA FOURCHE LONG. x LARG. 122 x 69 cm48 x 27 po
CAPACITÉ DE CHARGE STANDARD2 494 kg5 500 lb
CAPACITÉ DE CHARGE LATÉRALE1 497 kg3 300 lb
POIDS73 kg160 lb
ACCESSOIRES : PIÈCES :
Couramment achetés :
  • H-12054 Ensemble de roue directrice en polyuréthane pour transpalettes Uline – 7 x 2 po
  • H-1043-SHC Ensemble de poignée pour transpalettes Uline
  • H-1043-B9 Roulement pour roue de transpalettes Uline – 20 x 47 x 14 mm
  • H-1483-B29 Arbre pour transpalettes Uline – 4 13/16 po
  • H-5631 Goupilles à ressort pour transpalettes Uline – 1 3/8 po
  • H-1043-B8 Roue directrice en polyuréthane pour transpalettes Uline – 7 x 2 po
  • H-1043-BWS Arbre de grande roue pour transpalettes Uline – 6 5/8 po
Pièces supplémentaires :
  • H-1043-109 Axe de poignée pour transpalettes Uline – 2 1/3 po
  • H-1043-B111 Rouleau de pression pour transpalettes Uline
  • H-1043-B113 Ensemble de la tige de traction pour transpalettes Uline
  • H-1043-B127 Boulon d'obturation pour transpalettes Uline
  • H-1043-B131 Manchon d'essieu pour transpalettes Uline
  • H-1043-B14 Goupille de bras de bascule pour transpalettes Uline – 1 5/8 po
  • H-1043-B148 Rondelle de ressort pour transpalettes Uline – 2 1/16 po
  • H-1043-B153 Bague de retenue d'essieu pour transpalettes Uline – 3/10 po
  • H-1043-SPRGQ Ressort de poignée pour transpalettes Uline
  • H-1043FIXPLQ Ressort à lame pour transpalettes Uline
  • H-1193-B128 Ressort pour broche de butée pour transpalettes Uline – 7/8 po
  • H-1365-B6 Goupille à ressort pour transpalettes Uline – 1 17/64 po
  • H-1483-B19 Poussoir droit pour transpalettes Uline
  • H-2721-B132 Joint torique pour transpalette de luxe Uline – 1/3 po
  • H-2721-B142 Joint torique pour transpalette de luxe Uline – 2 2/3 po
  • H-3029-B46 Ressort de tension pour transpalette multidirectionnel
  • H-5390 Étiquette « 5500LB CAPACITY » pour transpalettes Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 12:43:58 a.m.; CNWEB3