RubbermaidMD – Chariot à bascule robuste – 1⁄2 verge cube

Fiable et résistant. Idéal pour les entrepôts et les usines.
  • Peut contenir plus qu'un récipient de 55 gallons.
  • Structure étanche en polyéthylène sur un châssis en acier tubulaire.
  • Intérieur facile à nettoyer. Sans risque de se déformer ou de se corroder.
  • Fabriqué à partir de résines conformes aux normes de la FDA.
  • Conception équilibrée qui facilite le déchargement par une personne.
  • 2 grandes roues en caoutchouc, 2 pivotantes – Encastrées pour protéger les murs.
  • Comprend des longerons latéraux en acier pour plus de soutien.
  • Couvercle à charnières optionnel en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESC. SUGGESTION
D'UTILISATION
VERGE
CUBE
CAP.
(lb)
DIMENSIONS
DES ROUES
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3098 Robuste Béton, pièces de
métal, débris d'acier
1/2 1 400 10 po 61 x 28 x 39 po 83 1 724 $ 1 675 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles (avec poignée) : 60 1/2 x 28 x 38 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Poignée : 15 x 7 1/4 x 1 po (largeur x distance du chariot x diamètre)
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • RubbermaidMD : FG130600BLA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
VOLUME0,4 m31/2 vg3
CAPACITÉ 635 kg1 400 lb
DIMENSIONS DES ROUES25 cm10 po
DIM. TOTALES long. x larg. x haut. 155 x 71 x 99 cm61 x 28 x 39 po
POIDS38 kg83 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1108L-BL RubbermaidMD – Couvercle de chariot à bascule – 1/2 verge cube, noir
PIÈCES :
  • H-3098-SWVL Roulette en caoutchouc pour chariots à bascule robustes de 1/2 verge cube – Pivotant, 3 1/2 x 1 1/8 po
  • H-3098-WHL Roue pour chariots à bascule robustes de 1/2 vg cube – 10 x 2 1/2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 08:42:06 a.m.; CNWEB3