RubbermaidMD – Chariot à bascule manœuvrable par chariot élévateur – 1 1⁄2 verge cube

Fiable et résistant. Idéal pour les entrepôts et les usines.
  • Les profilés pour chariot élévateur facilitent le transport à travers les installations.
  • Peut contenir jusqu'à 5 fois plus qu'un récipient de 55 gallons.
  • Structure étanche en polyéthylène sur un châssis en acier tubulaire.
  • Intérieur facile à nettoyer. Sans risque de se déformer ou de se corroder.
  • Fabriqué à partir de résines conformes aux normes de la FDA.
  • Conception équilibrée qui facilite le déchargement par une personne.
  • 2 grandes roues en caoutchouc, 2 pivotantes – Encastrées pour protéger les murs.
  • Comprend des longerons latéraux en acier pour plus de soutien.
  • Couvercle à charnières optionnel en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESC. SUGGESTION
D'UTILISATION
VERGE
CUBE
CAP.
(lb)
DIMENSIONS
DES ROUES
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3099 Manœuvrable par
chariot élévateur
Transport de charges
lourdes
1 1/2 1 200 12 po 81 x 43 x 50 po 208 3 645 $ 3 575 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Intérieur :
    • Haut : 77 1/4 x 37 po (long. x larg.)
    • Hauteur (au point le plus haut) : 42 1/2 po
  • Largeur de fourche : 5 5/8 po
  • Poignée : 27 x 4 x 1 po (largeur x distance du chariot x diamètre)
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
STYLE :
  • Poignée intégrée à la caisse.
UTILISATION :
  • Ne peut basculer sur le chariot élévateur. Doit être déchargé manuellement.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • RubbermaidMD : FG102542BLA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
VOLUME0,8 m31 1/2 vg3
CAPACITÉ 544 kg1 200 lb
DIMENSIONS DES ROUES30 cm12 po
DIM. TOTALES long. x larg. x haut. 206 x 109 x 127 cm81 x 43 x 50 po
POIDS94 kg208 lb
PIÈCES :
  • H-1379-SMWHL Roulette en caoutchouc pour chariots à bascule standard de 1 1/2 verge cube – Pivotant, 4 x 1 5/8 po
  • H-3099-WHEEL Roue pour chariots à bascule de 1 1/2 vg cube – 12 x 3 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 08:42:06 a.m.; CNWEB3