Uline – Pistolet à colle haute performance – 5⁄8 po, 450 watts

Application rapide et précise de gouttes de colle chaude pour scellage et assemblage.
Nº DE
MODÈLE
BÂTONS
À UTILISER
DESCRIPTION WATTS TEMPÉRATURE
MAXIMALE
RENDEMENT
lb/HEURE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
H-3129 5/8 po Haute performance 450 230 °C 9 à 11 220 $ 206 $ 194 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 12 1/2 x 3 x 9 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Embout (diamètre de l'ouverture) : 3 mm
  • Cordon (longueur) : 7 1/2 pi
CARACTÉRISTIQUES :
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT.
POIDS :
  • 2,09 lb
COMPREND :
  • Embout supplémentaire
  • Tournevis supplémentaire
SPÉCIFICATIONS :
  • 120 V
  • Homologué UL
  • Approuvé CSA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
BÂTONS À UTILISER16 mm5/8 po
PLAGE DE TEMPÉRATURES138 à 232 °C280 à 450 °F
SORTIE4 à 5 kg/h9 à 11 lb/h
ACCESSOIRES :
  • H-1903-1.5TP Embout de buse pour pistolet à colle Uline – 1,5 mm
PIÈCES :
  • H-1903-NTIP Embout de buse pour pistolet à colle Uline – 3 mm
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/13/2026 07:55:51 a.m.; CNWEB23