Roulette en polyoléfine robuste – Pivotant, 8 x 2 po

POUR CHARIOTS À PLATEFORME

Roulettes de rechange pour assurer une mobilité continue de vos chariots à plateforme, u-boat et à panneau.
  • Roulettes pivotantes avec roulement rigide à double rangée de billes.
  • Résistant à une utilisation rigoureuse à l'intérieur comme à l'extérieur.
  • Espacement entre trous de boulon encochés de
    2 5/8 x 3 5/8 po à 3 x 3 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAP.
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
HAUTEUR
TOTALE
CONVIENT AU
CHARIOT ULINE
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4+
H-3323S Pivotant 900 8 x 2 po 1/2 po H-10926 40 $ 39 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du trou de boulon : 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Plaque : 0,21 po
MATÉRIAU :
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -29º à 82 °C (-20º à 180 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de roulement : Rouleau
  • Dureté de la roue : 65 (échelle Shore D)
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non compris
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 408 kg900 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.203 mm x 48 mm8 x 2 po
HAUTEUR HORS TOUT24 cm9 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/07/2026 02 h 49 m 40 s PM; CNWEB25