Chariot en acier inoxydable soudé – 36 x 18 x 35 po, 2 tablettes

Recommandé pour les environnements sanitaires, tels que laboratoires, hôpitaux et restaurants.
  • Acier inoxydable de type 430 entièrement soudé et résistant à la corrosion.
  • Tablettes avec rebord de 1 1/2 po de profondeur.
  • Tablettes à 25 po de distance pour les fournitures.
  • Roulettes de 5 po en polyuréthane : 2 pivotantes, 2 fixes.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
Nbre DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3351 361835 po 1 200 lb 2 42 860 $ 833 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles (avec la poignée et les roulettes) : 35 5/8 x 18 1/4 x 35 5/8 po
  • Tablettes (utilisables) : 30 x 18 po
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes : Calibre 16
MATÉRIAU :
  • Acier inoxydable de type 430
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 82 °C (0 à 180 °F)
CAPACITÉ :
  • Tablette : 600 lb
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides.
    • Peut causer des dommages sur la surface.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
ROULETTES COMPATIBLES : (Matériel non compris.)
Polyoléfine – 4 poEnsemble : H-2776
4 po en polyoléfine et en acier inoxydableH-7444
4 po, acier inoxydable, polyuréthanneH-7448
5 po en polyoléfine et en acier inoxydableH-7445
5 po, acier inoxydable, polyuréthanneH-7449
Polyoléfine – 6 poH-3322
Caoutchouc – 6 poH-3326
Acier – 6 poH-2112*
Polyoléfine – 8 poH-3323
Caoutchouc – 8 poH-3327
Pneumatique – 8 poH-3328
Ensemble gris : H-2505CASKIT*
Ensemble noir : H-2473CASKIT*
Pneumatique – 10 poH-3329
* Matériel inclus.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.91 x 46 x 89 cm36 x 18 x 35 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT544 kg1 200 lb
POIDS19 kg42 lb
PIÈCES :
  • H-3351-SWVL Roulette en polyuréthane pour chariots en acier inoxydable soudé – Pivotant, 5 x 1 1/4 po
  • H-5540R Roulette en polyuréthane standard – Fixe, 5 x 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/30/2026 09:09:53 a.m.; CNWEB23