Bostitch D62ADC – Agrafeuse pneumatique à rouleau d'alimentation

Rapide et efficace – Vitesse maximale, moins de temps d'arrêt. Peut sceller plus de 250 cartons par jour.
  • Marque de confiance pour une fermeture sûre des cartons. À utiliser uniquement avec des agrafes SWC7437.
  • Utiliser des agrafes de 5/8 po pour des boîtes à paroi simple. Utiliser des agrafes de 3/4 po pour des boîtes à paroi double.
  • Pour utilisation avec un compresseur d'air. Min. de 80 lb par po2.
  • À utiliser avec les rouleaux d'agrafes à carton Bostitch SWC7437 de 5/8 po ou de 3/4 po.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION BOÎTE CAPACITÉ EN
AGRAFES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3530 Bostitch – À rouleau d'alimentation,
5/8 po et 3/4 po
PS
PD
1 000 6 686 $ 672 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Raccordement de tuyau d'air : Raccord femelle NPT 1/4 po
UTILISATION :
  • Conçu pour le carton ondulé à paroi simple ou double seulement.
    • Ne pas utiliser avec du bois, du métal ou du plastique.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION – ROULEAU D'ALIMENTATION BOSTITCH16 et 19 mm5/8 et 3/4 po
POIDS2,7 kg6 lb
PIÈCES :
  • H-1027-023 Assise de dents pour agrafeuses de cartons
  • H-1027-520 Joint torique pour agrafeuses pneumatiques à bandes d'agrafes pour carton – 21/64 po
  • H-1027-527 Boulon à tête hexagonale pour agrafeuses pneumatiques à bande d'agrafes pour carton
  • H-1030-010 Ressort de torsion pour agrafeuses pneumatiques pour carton
  • H-1030-011 Détente pour agrafeuses pneumatiques Uline pour carton
  • H-1030-051 Silencieux pour agrafeuses pneumatiques à bandes et à rouleau d'alimentation Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/22/2026 11:41:31 a.m.; CNWEB25