Bostitch DS 3522 – Agrafeuse pneumatique à bandes d'agrafes « A » – 5⁄8 po et 3⁄4 po

À utiliser d'une main pour un fonctionnement rapide et facile. Usage modéré. Pour sceller de 50 à 200 cartons par jour.
  • Pour le scellage de carton intensif.
  • Qualité industrielle pour une fermeture sûre des cartons. Peut contenir 120 agrafes. Poignée en caoutchouc pour un confort tout au long de la journée.
  • Réglable pour un fonctionnement avec des agrafes de 5/8 po et de 3/4 po.
  • À utiliser avec un compresseur d'air. Min. de 80 lb par po2.
  • À utiliser avec les bandes d'agrafes à carton Bostitch SW7437 de 5/8 po ou de 3/4 po.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION BOÎTE CAPACITÉ EN
AGRAFES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3534 Bostitch – Agrafeuse à bandes d'agrafes – « A », 5/8 po et 3/4 po PS
PD
120 7 595 $ 567 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
UTILISATION :
  • Conçu pour le carton ondulé à paroi simple ou double seulement.
    • Ne pas utiliser avec du bois, du métal ou du plastique.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION – BANDES D'AGRAFES « A » BOSTITCH16 et 19 mm5/8 et 3/4 po
POIDS CHACUN3,2 kg7 lb
PIÈCES :
  • H-1024-015 Dent droite pour agrafeuses Uline à bandes d'agrafes
  • H-1024-016 Dent gauche pour agrafeuses Uline à bandes d'agrafes
  • H-1024-028 Ressort de magasin pour agrafeuse Uline
  • H-1027-019 Plaque de réglage pour agrafeuse pneumatique Uline
  • H-1027-023 Assise de dents pour agrafeuses de cartons
  • H-1027-032 Boulon de guidage pour agrafeuses à carton
  • H-1027-035 Rouleau pour agrafeuses pneumatiques à bandes d'agrafes Uline
  • H-1027-1041 Écrou de blocage pour agrafeuses pneumatiques Uline à bandes d'agrafes pour carton – 4 mm
  • H-1027-40016 Goupille à ressort pour agrafeuses à carton
  • H-1027-520 Joint torique pour agrafeuses pneumatiques à bandes d'agrafes pour carton – 21/64 po
  • H-1027-527 Boulon à tête hexagonale pour agrafeuses pneumatiques à bande d'agrafes pour carton
  • H-1027-HDBLT Boulon hexagonal pour agrafeuses pneumatiques à bandes d'agrafes – 4 x 9 mm
  • H-1027-TA Soupape et tube pour agrafeuses pneumatiques à bandes d'agrafes pour carton
  • H-1030-010 Ressort de torsion pour agrafeuses pneumatiques pour carton
  • H-1030-011 Détente pour agrafeuses pneumatiques Uline pour carton
  • H-1030-012 Ressort pour agrafeuses pneumatiques à rouleau d'alimentation pour carton
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/22/2026 11:41:31 a.m.; CNWEB25