Tabouret de travail de luxe

Tabourets tout usage avec siège et repose-pied ajustables pour un confort personnalisé.
  • Siège et dossier en polyuréthane résistant aux taches, aux perforations, à la dégradation et aux produits chimiques.
  • Assemblage facile. Aucun outil nécessaire.
  • Comprend siège et dossier inclinables avec accoudoirs rembourrés ajustables.
  • Comprend cinq patins de 2 po.
  • Roulettes optionnelles pour se déplacer sur les tapis et les surfaces dures. Vendues séparément.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3732 De luxe en polyuréthane 18 x 17 po 300 22 à 32 po 39 629 $ 615 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 18 1/2 x 17 po (Larg. x Prof.)
  • Dos :
    • 16 1/2 x 12 1/2 po (larg. x Haut.)
    • Intervalle de réglage vertical : 6 po
    • Intervalle de réglage horizontal : Varie selon l'inclinaison
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 31 po
    • Réglage le plus haut : 39 po
  • Diamètre :
    • Repose-pied : 18 po
    • Base : 27 po
  • Hauteur du siège avec roulettes optionnelles : 23 à 33 po
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 1 po
  • Siège : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Repose-pied : acier chromé
CARACTÉRISTIQUES :
  • Réglage de l'inclinaison :
    • Siège : 6° vers l'avant et l'arrière
    • Dos : 11° vers l'avant, 15° vers l'arrière
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur : Utiliser du Formula 409ᴹᴰ et de l'eau.
  • Do not use alcohol cleaners.
SPÉCIFICATIONS :
  • Répond à la norme Greenguard Gold.
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.46 x 43 cm18 x 17 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE56 à 81 cm22 à 32 po
POIDS18 kg39 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1375WH Roulettes pour chaises de bureau et tabourets de travail – Ensemble de 5
PIÈCES :
  • H-1375-BACK Dossier pour tabourets de travail en polyuréthane
  • H-1375-BASE Base à 5 branches pour tabourets de travail
  • H-1375-SEAT Siège en polyuréthane pour tabourets de travail
  • H-3732-GLC Vérin pneumatique pour tabourets de travail
  • H-3738 Accoudoirs pour tabouret de travail de luxe
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 12 h 05 m 54 s PM; CNWEB3