Support de rangement fixe à tablettes inclinées pour bacs – 36 x 61 po

Les tablettes inclinées offrent un accès rapide et facile aux petites pièces et aux fournitures.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3892 Support fixe 36 x 61 po 51 429 $ 415 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 35 7/8 x 13 1/2 x 61 po (Larg. x Prof. x Haut.)
  • Tablette :
    • Utilisables  : 35 x 12 1/2 po (Larg. x Prof.)
    • Dégagement : 5 1/2 po
    • Bord : 3/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes et montants : Calibre 19
  • Renforts : Calibre 14
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué
COMPATIBILITÉ :
  • Bacs à tablettes en plastique transparent :
    • Capacité : (64) S-16292 de 4 x 12 x 4 po ou (40) S-16293 de 7 x 12 x 4 po par unité.
  • Non compatible avec les bacs à tablettes de 6 po ou de 8 po de hauteur.
CAPACITÉ :
  • Chaque tablette : 50 lb
  • Unité totale : 400 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.91 x 155 cm36 x 61 po
POIDS23 kg51 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/11/2026 12 h 05 m 54 s PM; CNWEB3