Tabouret de travail en polyuréthane avec protection DES

Protégez-vous de l'électricité statique grâce à ce siège.
  • Chaîne en laiton servant de mise à la masse.
  • Siège, dossier et repose-pied ajustables.
  • Pour salles blanches de classe 10. À nettoyer avant l'utilisation avec des lingettes pour salle blanche présaturées.
  • Protection contre un maximum de 108 ohms.
  • Résistant aux taches, perforations et produits chimiques.
  • Comprend cinq patins DES de 2 po.
  • Roulettes optionnelles facilitant la mobilité. Vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3971 Polyuréthane 18 x 17 po 300 20 à 30 po 33 698 $ 676 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 18 1/2 x 17 x 1 1/2 po (l x P x épais.)
  • Dos :
    • 16 1/2 x 12 1/2 x 1 po (l x H x épais.)
    • Intervalle de réglage vertical : 2 1/4 po
    • Intervalle de réglage horizontal : 2 po
  • Repose-pied (diamètre) : 18 po
  • Hauteur du siège avec roulettes optionnelles : 22 1/2 – 32 1/2 po
  • Longueur de la chaîne : 9 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Repose-pied : acier chromé
CARACTÉRISTIQUES :
  • N'a pas de fonction d'inclinaison.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Utiliser un nettoyant ESD sans danger pour les surfaces non poreuses.
  • Frotter doucement et rincer avec un chiffon ou une éponge non abrasifs et humidifiés à l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • Répond à la norme Greenguard Gold.
  • Répond aux normes ANSI/BIFMA et les dépasse.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.46 x 43 cm18 x 17 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE51 à 76 cm20 à 30 po
POIDS15 kg33 lb
PIÈCES :
  • H-1375-CUHW Molette pour profondeur de dossier de tabourets de travail
  • H-3971-BACK Dossier pour tabouret de travail en polyuréthane avec protection DES
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/12/2026 05:19:52 a.m.; CNWEB5