Tabouret de travail en tissu avec protection DES

Protégez-vous de l'électricité statique grâce à ce siège.
  • Chaîne en laiton servant de mise à la masse.
  • Siège, dossier et repose-pied ajustables.
  • Mousse haute densité avec tissu bleu conducteur.
  • Protection contre un maximum de 109 ohms.
  • Comprend cinq patins DES de 2 po.
  • Roulettes optionnelles facilitant la mobilité. Vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3972 Tissu 18 x 17 po 300 22 à 32 po 30 679 $ 657 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 18 1/2 x 17 x 2 3/4 po (l x P x épais.)
  • Dos :
    • 16 x 10 x 2 1/2 po (larg. x haut. x épaisseur)
    • Intervalle de réglage vertical : 2 1/4 po
    • Intervalle de réglage horizontal : 2 po
  • Repose-pied (diamètre) : 18 po 
  • Hauteur du siège avec roulettes optionnelles : 24 1/2 – 34 1/2 po
  • Longueur de la chaîne : 9 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Repose-pied : acier chromé
  • Dos : Plastique acrylique
  • Siège :
    • Polyoléfine : 94 %
    • Nylon : 4 %
    • Papier carbone : 2 %
CARACTÉRISTIQUES :
  • N'a pas de fonction d'inclinaison.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur :
    • Nettoyez les taches sur le tissu d'ameublement à l'aide d'un nettoyant tout usage sans risque de DES.
    • Faites toujours un essai du nettoyant dans une zone peu visible pour s'assurer de la stabilité de la couleur de l'endroit traité.
SPÉCIFICATIONS :
  • Répond à la norme Greenguard Gold.
  • Répond aux normes ANSI/BIFMA et les dépasse.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.46 x 43 cm18 x 17 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE56 à 81 cm22 à 32 po
POIDS14 kg30 lb
PIÈCES :
  • H-1375-CUHW Molette pour profondeur de dossier de tabourets de travail
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/12/2026 05:19:52 a.m.; CNWEB5