Uline – Transpalette – Frein manuel, 48 x 27 po

Transpalette fiable à prix abordable.
  • Pour un arrêt en toute sécurité, sans vous faire mal au dos. De plus, profitez d'un meilleur contrôle sur les pentes descendantes.
  • Commande manuelle 3 positions – Élevé, abaissé et neutre.
  • Hauteur abaissée de 3 po et élevée de 7,5 po.
  • Roues directrices de 7 po en caoutchouc. Roues de fourches de 3 po en polyuréthane.
  • Arc de direction de 210°.
  • Voir la vidéo.

    Dimensions du transpalette
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ DE
CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4121 Frein manuel 48 x 27 po 5 500 lb 181 869 $ 842 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 64 x 47 1/2 po (Long. x Haut.)
  • Fourches : 
    • Largeur : 6 3/8 po
    • Épaisseur : 1 7/8 po
    • Distance entre les fourches (intérieur) : 14 3/8 po
 TEMPÉRATURE :
  • -20º à 45 °C (-4º à 113 °F)
  • Le liquide hydraulique pourrait ne pas fonctionner correctement en dessous de -5 °C (23 °F).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Roues non marquantes
  • Réservoir d'huile intérieur
ROUES DE RECHANGE :
  • Grande roue (direction) : H-4121-STEER
  • Roue de fourche (charge) : H-5599
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA FOURCHE LONG. x LARG. 122 x 69 cm48 x 27 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT2 495 kg5 500 lb
POIDS82 kg181 lb
ACCESSOIRES : PIÈCES :
Couramment achetés :
  • H-5599 Roue de fourche en polyuréthane pour transpalettes Uline – 3 x 3 3/4 po
  • H-2900-302 Ressort de poignée pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC102 Ensemble de chaîne pour transpalettes industriels Uline
  • H-2708-AC322 Pompe pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC235 Arbre pour transpalettes Uline – 5 11/64 po
  • H-4197 Ensemble de joints d’étanchéité de pompe pour transpalettes industriels Uline
  • H-4121-BKCBL Câble de frein pour transpalette Uline avec frein manuel
Pièces supplémentaires :
  • H-2185-236S Rondelle de cadre de fourche pour transpalette en acier inoxydable Uline – 1 3/64 po
  • H-2186-217ZS Rouleau intermédiaire pour transpalettes Uline
  • H-2186-218 Rouleau d'allongement pour transpalettes Uline
  • H-2186-237 Godet graisseur pour transpalettes Uline
  • H-2186-313 Plaque de poussée pour transpalettes Uline
  • H-2186-314 Bague de retenue de pompe hydraulique pour transpalettes Uline – 2 11/64 po
  • H-2186-315 Roulement de direction pour transpalettes Uline – 56,26 x 77,89 x 17,77 mm
  • H-2186-337 Couvercle de roulement pour transpalettes Uline
  • H-2708-104 Écrou de réglage pour transpalettes Uline
  • H-2708-109A Bague de rouleau de pression pour transpalettes Uline – 19/32 x 21/32 po
  • H-2708-205 Arbre du bras de bascule pour transpalettes Uline – 1 7/8 po
  • H-2708-21248 Tige de poussée pour transpalettes Uline
  • H-2708-317 Écrou à plaque de levier pour transpalettes Uline
  • H-2708-318 Boulon à levier pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC101 Tringle de déclenchement pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC105 Essieu de poignée pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC106 Goupille à ressort pour transpalettes Uline – 1 1/3 po
  • H-2708-AC107 Bague pour arbre de poignée des transpalettes Uline – 47/64 x 39/64 po
  • H-2708-AC108 Goupille de rouleau de poignée pour transpalettes Uline – 2 3/8 po
  • H-2708-AC109 Rouleau de pression de poignée pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC116 Goupille élastique pour transpalettes Uline – 33/64 po
  • H-2708-AC117 Levier de commande pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC118 Rouleau pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC119 Goupille élastique pour transpalettes industriels Uline – 25/32 po
  • H-2708-AC121 Plaque de traction pour poignée de transpalettes Uline
  • H-2708-AC122 Goupille à tête plate pour transpalettes Uline – 29/64 po
  • H-2708-AC208 Bague de retenue de joints pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC209 Joint pour poussoir droit pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC211 Écrou de poussoir pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC225 Rondelle de roue porteuse pour transpalettes Uline – 1 po
  • H-2708-AC230 Goupille à ressort pour transpalettes Uline – 1 1/4 po
  • H-2708-AC231 Boulon pour transpalettes Uline – 2 5/8 po
  • H-2708-AC232 Rouleau d'entrée pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC233 Écrou de blocage du rouleau d'entrée pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC306 Couvercle antipoussière de roue directrice pour transpalettes industriels Uline
  • H-2708-AC308 Rondelle pour roue directrice pour transpalettes Uline – 1 po
  • H-2708-AC309 Roulement pour roue directrice de transpalettes Uline – 20 x 47 x 14 mm
  • H-2708-AC321 Cartouche de soupape pour transpalettes Uline
  • H-2708-PIN Goupille de joint de poussoir pour transpalettes Uline – 2 1/16 po
  • H-2900-19 Arbre de rouleau pour transpalettes Uline – 6 3/8 po
  • H-2900-216 Arbre de roue porteuse pour transpalettes Uline – 4 5/32 po
  • H-2900-219 Goupille élastique d'arbre de poussoir pour transpalettes Uline – 1 17/64 po
  • H-2900-222 Bâti de rouleau pour transpalettes Uline
  • H-2900-301 Bouchon de ressort pour transpalettes Uline
  • H-2900-325 Bague d'étanchéité pour transpalettes Uline
  • H-2900-326 Joint torique pour transpalettes Uline – 1 3/8 po
  • H-2900-327 Anneau antipoussière pour transpalettes Uline – 1 43/64 po
  • H-2900-328 Tige de piston pour transpalettes Uline – 10 15/16 po
  • H-2900-331 Joint torique pour transpalettes Uline – 9/16 po
  • H-2900-LEVER Plaque de levier pour transpalettes industriels et à levage rapide Uline
  • H-4121-402 Axe de charnière pour transpalette Uline à frein manuel – 2 3/8 po
  • H-4121-403 Goupille de retenue pour transpalette Uline avec frein manuel
  • H-4121-404 Bielle de frein de stationnement pour transpalette Uline à frein manuel
  • H-4121-405LN Écrou de blocage pour transpalette Uline avec frein manuel
  • H-4121-408 Goupille rotative pour transpalette Uline à frein manuel – 2 1/4 po
  • H-4121-416PS Manchon protecteur pour transpalette Uline à frein manuel
  • H-4121-BKPAD Plaquettes pour transpalette Uline à frein manuel
  • H-4121-RKARM Bras de bascule pour transpalettes industriels et à levage rapide Uline
  • H-4121-STEER Roue directrice en caoutchouc pour transpalette Uline à frein manuel – 7 x 2 po
  • H-4121HANDLE Ensemble de poignée pour transpalette Uline à frein manuel
  • H-5390 Étiquette « 5500LB CAPACITY » pour transpalettes Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 01:38:11 a.m.; CNWEB25