Uline – Poubelle à roues – 35 gallons, jaune

Roule jusqu'au trottoir aisément. « Prêt pour les éboueurs. »
  • Prise de levage supérieure encastrée et barre de levage inférieure pour les systèmes de collecte semi-automatisés ou automatisés.
  • Couvercle s'ouvrant à 270° retenu par des charnières moulées.
  • Corps profilé avec roues en plastique de 8 po à roulement aisé.
  • Conforme aux normes ANSI.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
H-4202Y 35 gallons 24 x 19 x 38 po 22 152 $ 146 $ 139 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Extérieur (avec poignée) : 
    • Couvercle fermé : 24 x 18 1/2 x 37 1/2 po (Long. x larg. x Haut.)
    • Couvercle vertical : 24 x 18 1/2 x 58 1/2 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Intérieur : 
    • Haut : 18 1/2 x 16 1/2 po (long. x larg.)
    • Bas : 14 x 9 1/2 po (long. x larg.)
    • Hauteur : 34 1/2 po
  • Barre de levage : 10 x 1 po (long. x larg.)
CAPACITÉ :
  • 120 lb
  • Gallon américain
MATÉRIAU :
  • Roues : HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Contenu recyclé (poubelle) : 25 %
TEMPÉRATURE :
  • -34º à 43 °C (-30º à 110 °F)
UTILISATION :
  • Ne peut être utilisé comme poubelle de rechange dans la ville de Montréal.
SPÉCIFICATIONS :
  • Protège des UV
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION132 L35 gal
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.61 x 48 x 97 cm24 x 19 x 38 po
POIDS10 kg22 lb
ACCESSOIRES :
  • S-15537 Uline – Sacs poubelle industriels – 55 à 60 gallons, 2 mil, noir
  • S-15538 Uline – Sacs poubelle industriels – 55 à 60 gallons, 2 mil, transparent
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 09 h 38 m 21 s PM; CNWEB5