Réservoir GRV avec palette en acier – 330 gallons

Peut contenir une quantité de liquide équivalente à six barils de 55 gallons. Utilise jusqu'à 33 % moins d'espace au sol.
  • À toute épreuve et entièrement en acier haute résistance.
  • Pour entreposer et distribuer l'eau, les pesticides ou autres liquides et poudres.
  • Réservoir PEHD résistant aux produits chimiques entouré d'une cage en acier galvanisé.
  • Empilez jusqu'à 3 réservoirs. 4 voies d'accès pour chariot élévateur.
  • Bouchon de remplissage de 6 po de diamètre, drain de 2 po de diamètre avec robinet à papillon de marche/arrêt.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Accessoires pour réservoir GRV en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ CLASSIFICATION
ONU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4420 Palette en acier 48 x 40 x 53 po 330 gallons 31HA1/Y 146 880 $ 852 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
CARACTÉRISTIQUES :
RÉSERVOIR :
  • Moulé par soufflage, naturel
  • Épaisseur des parois : 1,6 - 4 mm
  • Volume de débordement : 335 gal
  • Inhibiteur UV
  • Bouchon de remplissage :
    • Intérieur (diamètre) : 5 3/4 po
    • Bouchon solide de 2 po avec filetage NPS.
  • drain :
    • Valve papillon : Prise de courant mâle NPS
    • Bouchon anti-poussière en 3 morceaux 
CAGE :
  • Matériau  : Acier électro-galvanisé
  • Plaque d'étiquette en 2 morceaux : 27 1/2 x 16 1/2 po
PALETTE :
  • Ouverture de la fourche (hauteur) : 4 po
  • Matériau  : Acier électro-galvanisé
  • Colorant  : Sans métaux lourds
TEMPÉRATURE :
  •  Réservoir : -61 à 66 °C (-78 à 150 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Peut être utilisé pour entreposer de l'eau potable.
  • Ne pas utiliser avec des liquides inflammables.
  • Compatible avec le carbonate de sodium.
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Nettoyage/stérilisation :
    • Réservoir fait de matériaux vierges pour une utilisation immédiate.
    • N'essayez pas de nettoyer, rincer ou stériliser le réservoir avant l'utilisation.
    • Cela pourrait augmenter le risque d'exposer le contenu du réservoir à des contaminants extérieurs.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans BPA
  • Non conforme aux normes NSF 61.
  • Non approuvé par le commissaire aux incendies
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.122 x 102 x 135 cm48 x 40 x 53 po
CAPACITÉ 1 249 l330 gal
POIDS66 kg146 lb
ACCESSOIRES :
  • H-8027 Tuyau GRV avec adaptateur NPS femelle de 2 po
  • H-9699 Clé pour GRV
PIÈCES :
  • H-3886-CAP Bouchon de rechange pour réservoir GRV
  • H-3886-DSTCP Bouchon antipoussière pour réservoir GRV – 3 pièces
  • H-3886-NOZZL Buse d'évacutation pour réservoir GRV
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 09:57:29 a.m.; CNWEB25