Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 18 po de largeur – Ensemble de 4

Combinez des roulettes fixes et pivotantes pour faciliter la direction sur de longues distances.
  • Roulettes fixes qui assurent un déplacement droit et stable.
  • Roulettes pivotantes qui permettent de tourner facilement dans les allées étroites.
  • Roulettes en polyuréthane non marquantes qui ajoutent 6 po à la hauteur.
  • Comprend une barre de connexion fixe et un ensemble de 4 roulettes : 2 pivotantes blocables, 2 fixes.
  • À utiliser avec les chariots en fil de métal et les rayonnages en fil de métal Uline.
Vendu par ensemble de 4
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION À UTILISER AVEC LE CHARIOT
EN FIL DE MÉTAL DE
À UTILISER AVEC LES RAYONNAGES
EN FIL DE MÉTAL DE
CAP./ENS.
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
PDS
(lb)
PRIX PAR ENSEMBLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4561 2 fixes,
2 pivotantes avec frein
18 po de largeur 18 po de profondeur 1 000 5 x 1 1/4 po 12 101 $ 97 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Moyeu : Polypropylène
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les poteaux de rayonnage en fil de métal si des pieds autonivelants sont installés.​​​​​​​
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de tige : Bague de friction
  • Type de système de pivotement : Billes scellées
  • Dureté de la roue : 93
  • Les roues sont munies de protection du filetage.
CAPACITÉ :
  • 250 lb par roulette
UTILISATION :
  • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
  • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
UTILISER AVEC UN CHARIOT EN FIL DE MÉTAL46 cm18 po
À UTILISER AVEC DES ÉTAGÈRES EN FIL MÉTALLIQUE46 cm18 po
CAPACITÉ/ENSEMBLE454 kg1 000 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.13 cm x 3 cm5 x 1 1/4 po
POIDS5 kg12 lb
PIÈCES :
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnages en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-4561-BAR Barre de connexion pour roulettes de chariot en fil de métal – 18 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 12 h 09 m 21 s PM; CNWEB3