Imprimante pour balance de plancher à profil bas

Pour imprimer rapidement les poids indiqués par les balances de plancher à profil bas standard, quatre saisons et en acier inoxydable.
  • Comprend une imprimante, un adaptateur c.a., un câble d'interface et 1 rouleau de papier.
  • Papier thermique de remplacement en vente.
Nº DE
MODÈLE
IMPRESSION MAX.
larg. x long.
COMPATIBILITÉ VITESSE
D'IMPRESSION
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4601 2 x 4 po RS-232 1,2 po/s 464 $ 450 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • 6 x 4 1/4 x 3 3/8 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Intérieur : 1/2 po
  • Diamètre maximal du rouleau : 1 3/4 po
  • Largeur d'étiquette adhésive :
    • Maximum : 2,25 po
  • Cordon d'alimentation : 9 pi 2 po
COMPATIBILITÉ :
  • Peut fonctionner avec d'autres balances munies de ports RS232.
    • Nous ne pouvons garantir la compatibilité avec des balances d'une autre marque que Uline.
  • Non compatible avec :
    • Uline – Balances compteuses de luxe
    • Étiquettes adhésives
CARACTÉRISTIQUES :
  • Aucun logiciel supplémentaire requis.
  • Imprime « Date », « Time » et « Gross ».
UTILISATION :
  • L'imprimante doit être reliée aux indicateurs de balance de sol quatre saison temps en acier inoxydable.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
IMPRESSION MAX. larg. x long.5 x 10 cm2 x 4 po
VITESSE D'IMPRESSION3 cm /s1,2 po/s
PIÈCES :
  • S-16160 Papier thermique pour caisse enregistreuse – 2 1/4 po x 85 pi
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 11 h 02 m 49 s PM; CNWEB25