Uline – Transpalette – Fourche longue, 60 x 27 po

Transpalette fiable à prix abordable.
  • Pour atteindre le dessous des palettes spécialisées plus longues.
  • Commande manuelle 3 positions – Élevé, abaissé et neutre.
  • Hauteur abaissée de 3 po et élevée de 7,5 po.
  • Roues directrices de 7 po en polyuréthane. Roues de fourches de 3 po en polyuréthane.
  • Arc de direction de 210°.
  • Voir la vidéo.

    Dimensions du transpalette
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ DE
CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4804 Long 60 x 27 po 5 500 lb 238 1 449 $ 1 394 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 74 x 47,8 po (long. x haut.)
  • Roue directrice (largeur) : 2 po
  • Fourches :
    • Réelles : 59 x 27 po
    • Largeur : 6 1/4 po
    • Épaisseur : 1 3/4 po
    • Distance entre les fourches (intérieur) : 14 1/4 po
TEMPÉRATURE : 
  • -5 à 35 °C (23 à 95 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Roues non marquantes
  • Réservoir d'huile intérieur
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA FOURCHE LONG. x LARG. 152 x 69 cm60 x 27 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT2 495 kg5 500 lb
POIDS108 kg238 lb
ACCESSOIRES :
  • H-12886 Garde-pieds pour transpalette
  • H-2456 Cale de transpalette
PIÈCES :
Couramment achetés :
  • H-1043-WHKIT Roue de fourche en polyuréthane pour transpalettes Uline – 3 x 3 3/4 po
  • H-12054 Ensemble de roue directrice en polyuréthane pour transpalettes Uline – 7 x 2 po
  • H-5634 Ensemble de la roue d'entrée en polypropylène pour transpalettes Uline – 1 1/2 x 1 7/8 po
  • H-1043-SHC Ensemble de poignée pour transpalettes Uline
  • H-1043PUMP Pompe pour transpalettes Uline
  • H-1043-B31 Bâti de roue de fourche pour transpalettes Uline
  • H-1043-B9 Roulement pour roue de transpalettes Uline – 20 x 47 x 14 mm
  • H-1043-B8 Roue directrice en polyuréthane pour transpalettes Uline – 7 x 2 po
Pièces supplémentaires :
  • H-1043-109 Axe de poignée pour transpalettes Uline – 2 1/3 po
  • H-1043-120 Rondelle en cuivre pour transpalettes Uline
  • H-1043-25 Arbre pour transpalettes Uline – 3 23/64 po
  • H-1043-B111 Rouleau de pression pour transpalettes Uline
  • H-1043-B112 Bague pour transpalettes Uline – 15/32 x 25/32 po
  • H-1043-B113 Ensemble de la tige de traction pour transpalettes Uline
  • H-1043-B114 Bague de grande poignée pour transpalettes Uline – 51/64 x 39/64 po
  • H-1043-B115 Chaîne pour transpalettes Uline
  • H-1043-B117 Goupille à ressort de pompe pour transpalettes Uline – 1 3/8 po
  • H-1043-B118 Arbre pour transpalettes Uline – 4 11/32 po
  • H-1043-B126 Rondelle de compression en cuivre pour transpalettes Uline – 5/8 po
  • H-1043-B127 Boulon d'obturation pour transpalettes Uline
  • H-1043-B13 Couvercle antipoussière pour roue directrice de transpalettes Uline
  • H-1043-B131 Manchon d'essieu pour transpalettes Uline
  • H-1043-B133 Boulon de réglage du levier pour transpalettes Uline
  • H-1043-B134 Écrou de vis de réglage pour transpalettes Uline
  • H-1043-B135 Plaque de levier pour transpalettes Uline
  • H-1043-B136 Vis de réglage pour transpalettes Uline
  • H-1043-B14 Goupille de bras de bascule pour transpalettes Uline – 1 5/8 po
  • H-1043-B140 Goupille de pompe pour transpalettes Uline – 2 3/8 po
  • H-1043-B141 Anneau en Y pour transpalettes Uline – 1 2/3 po
  • H-1043-B143 Coiffe de cylindre pour transpalettes Uline
  • H-1043-B144 Joint torique pour transpalette Uline – 1 1/3 po
  • H-1043-B145 Anneau antipoussière pour transpalettes Uline – 1 9/16 po
  • H-1043-B146N Bille en acier pour transpalettes Uline – 3/4 po
  • H-1043-B148 Rondelle de ressort pour transpalettes Uline – 2 1/16 po
  • H-1043-B151 Anneau en Y pour transpalettes Uline – 1 po
  • H-1043-B152 Tige de piston pour transpalettes Uline – 10 3/8 po
  • H-1043-B153 Bague de retenue d'essieu pour transpalettes Uline – 3/10 po
  • H-1043-B18 Goupille de poussoir pour transpalettes Uline – 1 3/4 po
  • H-1043-B20 Arbre long pour transpalettes Uline – 24 1/4 po
  • H-1043-B21 Bague de retenue de l'arbre long pour transpalettes Uline – 1 po
  • H-1043-B22 Huileur de poussoir droit pour transpalettes Uline
  • H-1043-B26 Arbre pour transpalettes Uline – 5 61/64 po
  • H-1043-B35PU Roue de fourche en polyuréthane pour transpalettes Uline – 3 x 3 3/4 po
  • H-1043-B42 Boulon pour transpalettes Uline – M6 x 1/2 po
  • H-1043-B43 Bras de bascule pour transpalettes Uline
  • H-1043-B5 Plaque transversale pour transpalettes Uline
  • H-1043-B7 Bague de retenue de l'essieu pour transpalettes Uline – 2 3/10 po
  • H-1043-BWS Arbre de grande roue pour transpalettes Uline – 6 5/8 po
  • H-1043-SPRGQ Ressort de poignée pour transpalettes Uline
  • H-1043FIXPLQ Ressort à lame pour transpalettes Uline
  • H-1193-B122 Tige du clapet d'amortissement pour transpalettes Uline
  • H-1193-B123 Siège du clapet d'amortissement pour transpalettes Uline
  • H-1193-B128 Ressort pour broche de butée pour transpalettes Uline – 7/8 po
  • H-1193-B129 Broche de butée pour transpalettes Uline – 2 1/8 po
  • H-1193-B130 Joint torique pour transpalettes Uline – 3/8 po
  • H-1193-B15 Huileur pour bras de bascule pour transpalettes Uline
  • H-1365-B3 Boulon pour transpalettes Uline – 2 5/32 po
  • H-1365-B4 Roulement pour transpalettes Uline – 54,65 x 78 x 17,15 mm
  • H-1365-B6 Goupille à ressort pour transpalettes Uline – 1 17/64 po
  • H-1366-B101 Ancien ressort à lame pour transpalettes Uline
  • H-1366-B147 Piston de pompe pour transpalettes Uline
  • H-1366-B44 Écrou de blocage de pompe pour transpalettes
  • H-1483-B121 Ressort pour pompe de transpalettes Uline
  • H-1483-B149 Grand ressort pour transpalettes Uline
  • H-1483-B16 Goupille à ressort de poussoir pour transpalettes Uline – 1 7/64 po
  • H-1483-B17 Joint de poussoir pour transpalettes Uline
  • H-1483-B29 Arbre pour transpalettes Uline – 4 13/16 po
  • H-1782-B139 Bille d'acier pour transpalettes Uline – 3/16 po
  • H-2721-B102 Goupille à ressort pour transpalettes Uline – 1 3/16 po
  • H-2721-B103 Rouleau pour transpalettes Uline
  • H-2721-B104 Goupille à ressort pour transpalettes Uline – 25/32 po
  • H-2721-B105 Goupille à ressort pour transpalettes Uline – 1 7/32 po
  • H-2721-B124 Bille d'acier pour transpalettes Uline – 1/4 po
  • H-2721-B132 Joint torique pour transpalette de luxe Uline – 1/3 po
  • H-2721-B142 Joint torique pour transpalette de luxe Uline – 2 2/3 po
  • H-4182 Ensemble de joint d'étanchéité de pompe pour transpalettes Uline
  • H-5390 Étiquette « 5500LB CAPACITY » pour transpalettes Uline
  • H-5631 Goupilles à ressort pour transpalettes Uline – 1 3/8 po
  • H-5632 Goupilles à ressort pour transpalettes Uline – 1 1/4 po
  • H-6017 Matériel pour roue directrice de transpalettes Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 12:43:58 a.m.; CNWEB3