Tiroir verrouillable pour table d'emballage – 25 x 22 x 6 po

Personnalisez vos tables d'emballage et vos postes de travail.
  • À fixer sous l'établi.
  • Matériel d'installation inclus.
  • Serrure batteuse avec 2 clés.
  • À utiliser avec les tables d'emballage et les postes de travail de 30 po ou plus de largeur.

    Tiroir pour table d'emballage
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-4833 Tiroir pour table d'emballage 25 x 22 x 6 po 28 210 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Tiroir :
    • Extérieures (réelles) : 24 1/2 x 24 3/16 x 6 po
    • Intérieur : 22 7/8 x 21 7/8 x 3 3/4 po
  • Extérieur (boîtier inclus) : 25 x 24 1/2 x 6 po
  • Surfaces en acier seulement (espacement pour les supports de fixation) : distants de 22 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Extérieur : Acier thermolaqué
COMPATIBILITÉ :
CARACTÉRISTIQUES :  
  • Glissières : Roulements à billes  
  • Les tiroirs peuvent être installés côte à côte. 
  • Clés différentes
CAPACITÉ :
  • 70 lb
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Comprend  :
    • (8) vis pour les surfaces en acier
    • (8) vis pour les surfaces en bois/stratifié
  • Les supports de montage sont inclus avec les tables d'emballage en acier, et non avec le tiroir.
    • Les supports de montage ne sont pas nécessaires pour :
      • Composite
      • Érable
      • Stratifié
      • DES
      • Surface en acier inoxydable (vis seulement)
  • Des profilés supplémentaires sont requis si vous installez plus d'un tiroir à une table à surface en acier.  
    • Tables de 24 po de large : H-1550-MOUNT
    • Tables de 30 po de large : H-2174-TSUPQ
    • Tables de 36 po/48 po de large : H-1138-TSUPQ
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.64 x 56 x 15 cm25 x 22 x 6 po
POIDS13 kg28 lb
PIÈCES :
  • H-1138-TSUPQ Profilé de fixation pour tables d'emballage en acier et postes de travail en acier de luxe de 36 po de largeur
  • H-1222-HRDWR Matériel de fixation pour tables d'emballage
  • H-1550-LOCK Serrure et clés pour tiroirs de table d'emballage
  • H-2174-TSUPQ Profilé de fixation pour tables d'emballage et postes de travail de luxe en acier de 30 po de largeur
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 03 h 47 m 10 s PM; CNWEB5