Gerbeur encadrant semi-électrique – Élévation de 137 po

POSITIONNEMENT MANUEL/ÉLÉVATION MOTORISÉE

Pour aller où les chariots élévateurs n'arrivent pas. À utiliser dans les petits entrepôts et quais de chargement.
  • Positionnez le gerbeur manuellement. Utilisez le moteur pour élever et abaisser les fourches.
  • Centre de gravité de la charge de 24 po qui peut contenir des palettes allant jusqu'à 48 po.
  • Pieds ajustables de 36 1/2 po à 48 1/2 po pour s'adapter à la plupart des palettes.
  • 2 heures de service par charge : batterie rechargeable de 12 volts et 150 Ah avec chargeur intégré.
  • Roulettes pivotantes arrière de 7 po en polyuréthane.
    Roulettes fixes avant de 5 po en polyuréthane.
  • Arc de direction de 180°.
  • Rayon de braquage de 58 po.
  • Voir la vidéo.
Nº DE
MODÈLE
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
DIM. DE FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ
DE CHARGE
HAUTEUR
DE FOURCHE
DIAMÈTRE
DE LA ROUE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
ABAISSÉE ÉLEVÉE
H-5440 67 x 44 à 55 x 90 à 160 po 42 x 9 à 28 po 2 200 lb 2 1/8 po 137 po 7 po / 5 po 1 125 7 260 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Livraison : Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
    • Doit être retiré du transporteur d'expédition à l'aide d'un chariot élévateur à fourche en utilisant des sangles ou tout autre dispositif de levage approprié.
  • Emballage : Expédié sur une palette.
    • En raison de son poids et de sa taille, ce produit doit être retiré de la palette à l'aide d'un chariot élévateur à fourche en utilisant des sangles ou tout autre dispositif de levage approprié (ne pas utiliser de transpalette).
    • Dimensions d'expédition globales : 97 x 55 po (haut. x larg.)
  • Se référer aux « Instructions de livraison » ou la vidéo pour connaître la méthode la plus sûre pour retirer le produit.
GARANTIE :
  • JUSQU'À 1 ANNÉE :
    • Réparation : Pièces et main-d'œuvre couvertes. (exclut la pile et les roues)
    • Garantie de 90 jours sur la pile et les roues.
  • PLUS DE 1 AN : 
    • Réparations : Le client est responsable des frais.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 66 1/2 x 43 3/4 à 54 3/4 x 89 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • La largeur d'allée recommandée pour utiliser avec les palettes de 48 x 40 po est d'au moins 93 po.
  • Fourches :
    • Largeur : 4 po
    • Largeur ajustable :
      • Intérieur : 1/2 – 20 po
      • Extérieur : 8 1/2 – 28 po
      • Épaisseur : 1,2 po
  • Longerons :
    • Hauteur :
      • Du dessus des pieds au sol : 5 5/8 po
      • De dessous des pieds au sol : 1 1/4 po
    • Largeur ajustable (intervalles de 3 po) : 
      • Intérieur : 36 1/2 – 48 1/2 po
      • Extérieur : 43 3/4 – 54 3/4 po
  • Longueur du mât (point le plus haut lorsqu'utilisé) :
    • Baissé : 91 1/2 po
    • Monté : 160 po
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 4 à 41 °C (40 à 105 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Mât : Deux étapes
    • Levée libre : 0 po
      • Distance verticale jusqu'à laquelle les fourches peuvent être élevées avant que le mât ne commence à plier.
CAPACITÉ :
  • Selon la hauteur et la distance par rapport au mât.
    • Centre de chargement de 23,6 po
      • Jusqu'à 98,4 po Hauteur : 2 200 lb
      • 118,1 po Hauteur : 1 980 lb
      • 137,8 po Hauteur : 1 760 lb
    • Centre de chargement de 27,6 po
      • Jusqu'à 63 po de hauteur : 2 200 lb
      • 98,4 po Hauteur : 1 980 lb
      • 118,1 po Hauteur : 1 760 lb
      • 137,8 po Hauteur : 1 320 lb
UTILISATION :
  • Non compatible avec les rallonges pour fourche.
  • Les fourches se déplacent seulement de haut en bas, pas d'avant en arrière.
  • N'est pas conçu pour être utilisé sur une surface inclinée.
  • Chargement :
    • Temps pour charger complètement la batterie : 8 à 12 heures
    • La batterie entièrement chargée affiche une barre complètement à droite.
      • La barre se déplace vers la gauche à mesure que la batterie faiblit.
    • Se branche dans une prise standard de 120 V.
    • Charger au moins une fois par mois si vous ne l'utilisez pas afin d'éviter qu'elle se décharge complètement.
  • Difficulté de déplacement :
    • Avant l'utilisation, desserrer 4 boulons sur chaque pied et déplacer l'unité d'un endroit à l'autre pour vérifier que les pieds sont à niveau. Puis serrer les boulons.
    • Se manipule mieux avec des charges légères. Les charges lourdes nécessitent plus de force pour les déplacements.
SPÉCIFICATIONS :
  • Chargeur (capacité maximale) : 3 ampères (diminue durant le chargement de la batterie)
  • Ne résiste pas aux explosions.
  • Certifié CE
PIÈCES :
  • Batterie de remplacement : H-11591
    • H-11591 ne fonctionne pas avec les gerbeurs encadrants de fin de série H-2651 et H-2652.
      • Pour H-2651 et H-2652 : H-2652-BATT
    • Non retournable à moins d'être certifié pour les marchandises dangereuses.
      • Le service de personnalisation de Uline doit approuver le retour.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS HORS TOUT LONG. x LARG. x HAUT.170 x 112 à 140 x 229 à 406 cm67 x 44-55 x 90-160 PO
DIMENSIONS DE LA FOURCHE LONG. x LARG. 107 x 23 à 71 cm42 x 9 à 28 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT998 kg2 200 lb
HAUTEUR, ABAISSÉ54 mm2 1/8 po
HAUTEUR, ÉLEVÉ348 cm137 po
DIAMÈTRE DE LA ROUE178 mm/127 mm7 po/5 po
POIDS510 kg1 125 lb
PIÈCES :
Couramment achetés :
  • H-2651-26003 Bague de verrouillage pour gerbeurs encadrants Uline
  • H-2652-37024 Rouleau de charge pour longeron de gerbeur encadrant
  • H-2651SPRING Ressort pneumatique pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-11591 Batterie pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-5267 Poignée de direction pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-2652-BGWHL Roue directrice pour gerbeurs encadrants semi-électriques – 7 po
Pièces supplémentaires :
  • H-2302-DC Interrupteur d'alimentation CC pour gerbeurs encadrants semi-électriques – 220 V
  • H-2302-FRK25 Rondelle pour transpalettes électriques Big JoeMD – 1 po
  • H-2302-PLUG Cordon d'alimentation pour gerbeurs encadrant semi-électriques
  • H-2651-32 Ressort pneumatique pour gerbeurs encadrants semi-électriques – 1 1/8 po
  • H-2651-33 Bague de retenue pour gerbeurs encadrants semi-électriques – 2/5 po
  • H-2651-34 Arbre pour gerbeurs encadrants semi-électriques – 3 5/32 po
  • H-2651-35 Bague de retenue pour gerbeurs encadrants semi-électriques – 1/2 po
  • H-2651-36 Tige pour gerbeurs encadrants semi-électriques – 3 9/64 po
  • H-2651-37 Manchon de rechange pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-2651-BRNG Roulement 6205 pour gerbeurs encadrants – 24,69 x 52 x 15,07 mm
  • H-2651-KEYSW Interrupteur à clé pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-2651-ROLL Rouleau pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-2651-RRAXL Bague de retenue pour gerbeurs encadrants semi-électriques – 1 7/64 po
  • H-2651-RTRNG Bague de retenue pour gerbeurs encadrants semi-électriques – 2 15/64 po
  • H-2652-27001 Roulement nº 6204 pour gerbeurs
  • H-2652-27012 Roulement de roue de chaîne pour gerbeurs encadrants semi-électriques – 30 x 62 x 16,34 mm
  • H-2652-27066 Roulement de roue de chaîne pour gerbeurs encadrants semi-électriques – 30 x 62 x 17 mm
  • H-2652-9KEY Clé plate pour système de direction de gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-2652-BRAKE Frein pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-2652-MLIFT Microcontact de levage pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-2652-MLOW Microcontact d'abaissement pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-2652-RELAY Relais de moteur pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-2652-ARBRE Arbre pour gerbeur encadrant semi-électrique – 2 7/8 po
  • H-2652CHAIN Chaîne de roue pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-4764 Siège de direction pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-4780 Clé de contact pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-5327 Boulon de réglage pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-5439-STICK Manche de commande pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-5440-BCI Indicateur de charge de batterie pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-5440CASTER Ensemble de roulettes avec frein pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-5996 Ensemble de la pompe pour gerbeurs encadrants semi-électriques
  • H-6088 Chargeur de batterie pour gerbeur encadrant semi-électrique
  • H-8074 Ensemble de joint d'étanchéité pour gerbeurs encadrants semi-électriques
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 02:11:00 a.m.; CNWEB23