Uline – Transpalette robuste – 48 x 27 po

Version Uline du « Ford F-150MD ». Pompe à grande capacité soulevant jusqu'à 5 1/2 tonnes.
  • Pour le transport de pièces en fonte, de bobines en acier et de transformateurs. Construction en acier épais.
  • Renforcé avec 100 lb d'acier supplémentaire par rapport aux transpalettes standard.
  • Commande manuelle 3 positions – Élevé, abaissé et neutre.
  • Hauteur abaissée de 3 po et élevée de 7,5 po.
  • Roues robustes de 7 po en nylon. Deux roues avant de chaque côté. Arc de direction de 180°.

    Transpalette robuste
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ DE
CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5484 Robuste 48 x 27 po 11 000 lb 253 1 904 $ 1 822 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 63,5 x 48,9 po (Long. x haut.)
  • Fourches :
    • Largeur : 6,3 po
    • Épaisseur : 2 1/2 po
    • Distance entre les fourches (intérieur) : 14 3/8 po
    • Roues : 3 po
 TEMPÉRATURE :
  • Le liquide hydraulique pourrait ne pas fonctionner correctement en dessous de -25 °C (-13 °F).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA FOURCHE LONG. x LARG. 122 x 69 cm48 x 27 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT4 990 kg11 000 lb
POIDS115 kg253 lb
ACCESSOIRES :
  • H-12886 Garde-pieds pour transpalette
  • H-2456 Cale de transpalette
PIÈCES :
  • H-1043-B9 Roulement pour roue de transpalettes Uline – 20 x 47 x 14 mm
  • H-5484-1 Ensemble de poignée pour transpalette robuste Uline
  • H-5484-13 Bague de poignée pour transpalette robuste Uline – 25/32 x 1 po
  • H-5484-14 Goupille à ressort pour transpalette robuste Uline – 1 7/64 po
  • H-5484-20 Roue directrice en nylon pour transpalette robuste Uline – 7 x 2 po
  • H-5484-36 Bague de cadre de fourche pour transpalette robuste Uline – 25/32 x 37/64 po
  • H-5484-37 Structure de roue de fourche pour transpalette robuste Uline
  • H-5484-38 Palier de la roue de fourche pour transpalette robuste Uline – 20 x 23 x 12 mm
  • H-5484-4 Essieu de roue directrice pour transpalette robuste Uline
  • H-5484-40 Plaque de support de roue pour transpalette robuste Uline
  • H-5484-42 Roue de fourche en nylon pour transpalette robuste Uline – 3 x 3 1/4 po
  • H-5484-9 Goupille à ressort pour transpalette robuste Uline – 25/32 po
  • H-5484-PT39 Arbre pour transpalette robuste Uline – 4 5/32 x 25/32 po
  • H-5484-PT41 Bague de retenue de roue porteuse pour transpalette robuste Uline – 1 23/32 po
  • H-5484-PT44 Roue d'entrée en polypropylène pour transpalette robuste Uline – 2 x 1 3/16 po
  • H-5484-PT6 Anneau antipoussière pour transpalette robuste Uline – 45 x 57 mm
  • H-5484-PUMP Ensemble de pompe pour transpalette robuste Uline
  • H-5484-SWA Ensemble de la roue directrice en nylon pour transpalette robuste Uline – 7 x 2 po
  • H-5634 Ensemble de la roue d'entrée en polypropylène pour transpalettes Uline – 1 1/2 x 1 7/8 po
  • H-7274 Matériel de roue directrice pour transpalette robuste Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 12:45:57 a.m.; CNWEB5