Tableau effaçable à sec non magnétique en mélamine – 3 x 2 pi

Écriture fluide qui s'efface facilement.
  • Surface en mélamine blanche résistant aux égratignures. Cadre en aluminium.
  • Marqueur, plateau pour marqueurs et matériel d'installation inclus.
  • Marqueurs effaçables à sec et accessoires supplémentaires en vente.
Nº DE
MODÈLE
SURFACE DIMENSIONS
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-616 Non magnétique en mélamine 3 x 2 pi 7 69 $ 65 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Réelles : 36 1/4 x 24 1/8 po (larg. x Haut.)
  • Surface d'écriture : 34 1/2 x 22 1/4 po (larg. x Haut.)
  • Largeur du cadre : 7/8 po
  • Plateau : 20 x 2 1/4 po (Larg. x Prof.)
ÉPAISSEUR :
  • 0,115 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : MDF (panneau de fibres à densité moyenne)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être suspendu horizontalement ou verticalement.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Utilisez une efface propre pour enlever l'encre effaçable à sec de la surface du tableau.
    • Pour éliminer la graisse accumulée, la saleté et les résidus d'encre effaçable à sec :
      • Utilisez un nettoyant pour effacement à sec comme S-16224 ou un mélange d'eau et de savon doux.
      • Rincez et séchez avec un chiffon doux.
  • Nettoyage en profondeur :
    • Pour un entretien occasionnel, nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique.
      • N'utilisez pas cette méthode fréquemment, car cela pourrait endommager le tableau.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.91 x 61 cm3 x 2 pi
POIDS3 kg7 lb
PIÈCES :
  • H-616-HDWR Matériel de fixation pour tableaux effaçables à sec
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/11/2026 09 h 36 m 25 s PM; CNWEB5