Table de travail en acier inoxydable standard – Avec dosseret et tablette inférieure, 8 x 30 po

Utilisé dans les cuisines commerciales et les usines de transformation alimentaire.
  • Grand dosseret de 4 po de hauteur. Pour protéger murs et planchers contre les déversements et les éclaboussures.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion. Lavage facile à grande eau.
  • Pieds tubulaires en acier de 1 5/8 po de diamètre avec tablette inférieure ajustable. Hauteur de table de 35 po.
  • Dessus en acier inoxydable de type 430 à bords arrondis. 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Tablette et pieds galvanisés. Pattes de nivellement en plastique.
  • Certifié NSF.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6259 Avec tablette inférieure 48 x 30 po 16 600 76 791 $ 762 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Hauteur totale avec le dosseret : 39 3/8 po
  • Utilisables  :
    • Surface de table : 48 x 29 po (long. x larg.)
    • Tablette inférieure : 42 1/4 x 24 po
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 430, calibre 16
  • Tablette inférieure : Acier galvanisé de calibre 18
  • Pieds : Acier galvanisé de calibre 16
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut accueillir plusieurs tablettes inférieures (H-4999SHELF).
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 500 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser sans la tablette du bas (qui assure la stabilité).
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 76 cm48 x 30 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 272 kg600 lb
POIDS34 kg76 lb
PIÈCES :
  • H-4999SHELF Tablette inférieure pour tables de travail en acier inoxydable standard – 48 x 30 po
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 06:47:50 a.m.; CNWEB23