Panneaux rainurés verticaux – 8 x 4 pi, mélamine blanche

Pour créer des présentoirs du sol au plafond pour chaussures, vêtements et marchandise.
  • Idéal pour les murs étroits, les fins d'allées, les colonnes et les kiosques d'exposition.
  • Panneau solide de 8 x 4 pi en AnchorMC Core de 3/4 po avec fini en mélamine blanche.
  • 31 rainures par panneau espacées de 3 po à partir du centre.
  • Accessoires pour panneaux rainurés et supports en aluminium vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU PANNEAU
haut. x larg.
PANNEAUX/
PAQUET
lb/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-6351 Mélamine blanche 8 x 4 pi 2 170 423 $ 416 $ 408 $ paquet(s) AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
TEMPÉRATURE : 
  • Efficacité : Jusqu'à 85 °C (185 °F)
CAPACITÉ :
  • Approximatif :
    • Sans supports en aluminium : 35 lb par rainure
    • Avec supports en aluminium : 75 lb par rainure
  • Le poids doit être distribué également.
APPARENCE : 
  • Fini mat
UTILISATION :
  • Acclimatez les panneaux à la température de la pièce 48 heures avant l'installation.
  • Une exposition directe au soleil est déconseillée.​​​​​​​
  • Supports en aluminium (vendus séparément) : 
    • 4 paquets de H-5064 ou H-10992 requis par ensemble de panneaux. 
    • Installable avant de fixer le panneau.
    • La force d'ancrage est augmentée de 2,5 fois si les vis d'installation percent le support et le panneau rainuré.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non compris
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DES PANNEAUX (haut. x larg.)244 x 122 cm8 x 4 pi
POIDS/PAQUET77 kg170 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/22/2026 01:33:53 a.m.; CNWEB23