Ventilateur robuste – Fixe sur pied, 30 po

Le meilleur ventilateur pour déplacer un maximum d'air dans votre entrepôt.
  • Moteur puissant de 1/2 hp.
  • 3 pales en aluminium produisant un flux d'air constant.
  • Se distingue grâce au jaune sécuritaire haute visibilité.
  • Tête de ventilateur (2 vitesses) livrée entièrement assemblée.
  • Hauteur réglable de 63 à 77 po.
  • Sans entretien. Moteur totalement enfermé qui est protégé de la poussière et de l'humidité.
  • Pied et protections grillagées en acier thermolaqué.
  • 120 V. Cordon d'alimentation de 10 pi.
  • Homologué CSA. Conforme aux normes de l'OSHA.
GARANTIE DE 2 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
hp pi3/min PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6438 30 po 1/2 6 700 à 9 250 89 857 $ 827 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Diamètre :
    • Base : 27 po
    • Tête du ventilateur (cage) : 33 po
SPÉCIFICATIONS :
  • 5,2 ampères
  • Indice de décibels :
    • Faible : 78 dB
    • Fort : 84 dB
  • Fiche à 3 broches
UTILISATION :
  • Le ventilateur ne devrait pas être exposé directement à l'eau.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
76 cm30 po
VOLUME190 à 262 m3/min6,700 - 9,250 CFM
POIDS40 kg89 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10144 Housse pour ventilateur – Sur pied, 30 po
  • H-10168 Anneau de brumisation
PIÈCES :
  • H-6438-MTR Moteur à 2 vitesses pour ventilateurs robustes fixes – 1/2 hp
  • H-6442 Pied de ventilateur robuste de 30 po
  • H-6663 Ensemble d'interrupteur à chaîne pour ventilateurs robustes fixes sur pied et à fixation murale
  • H-7096-FBA Pale pour ventilateurs robustes sur pied et à fixation murale – 30 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 04:38:55 a.m.; CNWEB5