Uline – Casiers à six rangées – 1 colonne, non assemblé, 12 po de largeur, 18 po de profondeur, gris

ÉCONOMIQUE

Casiers faciles à ouvrir. Recommandés pour les salles de pause, les vestiaires et les placards pour manteaux.
  • Poignées à moraillon, pour une utilisation simple et silencieuse.
  • Construction robuste en acier. Convient à la plupart des cadenas.
  • Pieds compris qui ajoutent 6 po à la hauteur.
  • Fentes permettant à l'air de circuler.
  • À utiliser avec les cadenas à combinaison ou les cadenas de casier intégrés, vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION NBRE DE
CASIERS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX NON ASSEMBLÉ COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6745GR Six rangées 1 colonne 6 12 x 18 x 72 po 66 317 $ 302 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Chaque casier :
    • Intérieur : 11 3/4 x 16 7/8 x 11 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
    • Ouverture de porte : 9 x 10 3/4 po (Larg. x Haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Porte et cadre : calibre 16
  • Corps : calibre 24
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec :
    • Plaques numérotées pour casier industriel
    • Plaques de base industrielles
    • Dessus inclinés industriels
  • Autres cadenas compatibles :
Type
Exceptions
(non compatible)

Laiton
AcierH-4475, H-4476
Acier robuste
BluetoothMD
Extérieur
Combinaison réinitialisable
Cadenas avec câble flexible
CARACTÉRISTIQUES :
  • Pattes de nivelage incluses.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.30 x 46 x 183 cm12 x 18 x 72 po
POIDS30 kg66 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4291-LNP Plaques numérotées pour casiers – Nº 1 à 50
  • H-8047 Plaques numérotées pour casiers – Nº 51 à 100
  • H-8048 Plaques numérotées pour casiers – Nº 101 à 150
  • H-8049 Plaques numérotées pour casiers – Nº 151 à 200
  • H-8050 Plaques numérotées pour casiers – Nº 201 à 300
  • H-8051 Plaques numérotées pour casiers – Nº 301 à 400
  • H-8052 Plaques numérotées pour casiers – Nº 401 à 500
PIÈCES :
  • H-4289G-SHLF Tablette pour casiers économiques Uline non assemblés – 12 x 16 3/4, gris
  • H-4291HRDW Matériel de fixation pour casiers économiques Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 07 h 20 m 56 s PM; CNWEB3