Benne basculante robuste en acier – 1⁄2 verge cube

Pour le travail demandant. Transport et déversement des charges lourdes en toute sécurité.
  • Construction entièrement en acier soudé.
  • Il suffit de tirer sur le câble relié au siège du chariot élévateur pour relâcher la benne.
  • Chaîne de sécurité qui fixe la benne au chariot élévateur.
  • Capacité de 6 000 lb.
  • Roulettes en acier et couvercles optionnels en vente.

    Benne basculante
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION SUGGESTION
D'UTILISATION
VERGE
CUBE
CAP.
(lb)
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
ENTRAXE D'ENTRÉE
DE FOURCHE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6757 Robuste Béton, métal 1/2 6 000 52 x 34 x 38 po 18 po de larg. 418 2 057 $ 2 020 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 51 3/4 x 33 11/16 x 38 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur :
    • Hauteur : 27 7/8 po
    • Longueur à l'ouverture : 41 3/16 po
  • Bas (intérieur) : 30 x 12 3/16 po (larg. x long.)
  • Devant/chute de déchargement : 30 x 36 7/8 po (larg. x long.)
  • Chaîne de sécurité (longueur utilisable) : 28 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
ÉPAISSEUR :
  • Corps : calibre 8
  • Base : calibre 3 (1/4 po)
  • Chaîne de sécurité : 5/16 po
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 57 °C (-20º à 135 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les transpalettes.
CAPACITÉ :
  • 1/2 verge cube=
    • 100 gallons US
    • 13,5 pieds cubes
    • 10,85 boisseaux
UTILISATION :
  • La trémie n'a pas de pare-choc.
    • H-5268 Ensemble de disques de protection vendu séparément.​​​​​​​
  • Non anti-fuites.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
VOLUME 0,4 m31/2 vg3
CAPACITÉ 2 722 kg6 000 lb
DIM. HORS TOUT (long. x larg. x haut.)132 x 86 x 97 cm52 x 34 x 38 po
ENTRÉES DE PASSAGE DES FOURCHES46 cm de larg.18 po larg.
POIDS190 kg418 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5268 Ensemble de la plaque butoir pour bennes basculantes en acier
PIÈCES :
  • H-2108-D100 Ensemble du levier de dégagement pour bennes basculantes – 1/2 et 1 verge cube
  • H-2109-11207 Axe d'articulation pour bennes basculantes en acier – 29 3/4 po
  • H-2109-D200 Ensemble du levier de dégagement pour bennes basculantes en acier – 2, 3, 4 et 5 verges cubes
  • H-2109-SPRPN Goupille à ressort pour bennes basculantes – 2 po
  • H-2641-SPRG Ressort de torsion pour bennes basculantes en acier
  • H-5264 Maillon rapide de chaîne pour bennes basculantes en acier
  • H-5265 Goupille fendue pour bennes basculantes en acier
  • H-5269 Ensemble de plaque de pare-chocs pour bennes basculantes
  • H-5270 Chaîne pour bennes basculantes en acier – 36 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/11/2026 08 h 47 m 05 s PM; CNWEB23