Bureau d'atelier à dessus plat avec armoire

Pour organiser les papiers dans les aires de réception et d'expédition animées.
  • 4 compartiments de rangement, tiroir verrouillable, surface d'écriture plane.
  • Porte double verrouillable, tablette ajustable.
  • Hauteur de 42 1/2 po.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION SURFACE
D'ÉCRITURE
DIMENSIONS
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6860 Armoire Plat 34 1/2 x 30" 138 650 $ 623 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions dans le tableau sont celles de la surface de la table.   
  • Hauteur :
    • Total : 50 3/8 po
    • Surface d'écriture : 42 1/2 po
  • Classeur à quatre compartiments : 34 1/2 x 9 x 7 3/4 po (Largeur x profondeur x hauteur)                
  • Armoire :
    • Intérieur : 34 x 28 7/8 x 29 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
    • Ouverture de porte : 30 1/2 x 28 1/8 po (larg. x Haut.)  
  • Espacement entre le plancher et le bas du bureau : 5 5/8 po
  • Pied (trous de fixation – diamètre) : 1/3 po                
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué
CAPACITÉ :
  • Haut : 300 lb
  • Armoire : 75 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF.88 x 76 cm34 1/2 x 30 po
POIDS63 kg138 lb
PIÈCES :
  • H-2058-DRWLK Poignée avec serrure pour bureaux d'atelier avec armoire
  • H-2058-HDWR Matériel de fixation pour bureaux d'atelier avec armoire
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 01 h 58 m 18 s PM; CNWEB25