Roulettes blocables – Ensemble de 4, 4 po de diamètre

Pour la mobilité de votre bureau d'atelier.
  • Roulettes pivotantes blocables de 4 po en caoutchouc.
  • Roulettes à utiliser avec les bureaux d'atelier, tables pour machines à hauteur réglable et pieds en T pour panneaux grillagés.

    Diamètre, longueur, hauteur de la charge
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION MATÉRIAU CAPACITÉ
(lb)
DIAM. PDS
(lb)
PRIX PAR ENSEMBLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6862 Ensemble de 4 roulettes blocables Caoutchouc 500 4 po 4 45 $ 43 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Largeur : 1 po
  • Hauteur montées : 4 3/4 po
  • Tige :
    • Longueur : 5/8 po
    • Diamètre :  5/16 po
  • Dimensions du filetage : 5/16 po (18)
MATÉRIAU :
  • Roue : TPR non marquant (caoutchouc thermoplastique)
  • Moyeu : Polyoléfine
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -40° à 79° C (-40° à 175° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de système de pivotement : Chemin de roulement à bille simple
  • Dureté de la roue : 75 D
COMPREND :
  • (4) roulettes pivotantes avec frein
  • (4) rondelles de blocage
  • (4) écrous
COULEUR :
  • Noir
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 227 kg500 lb
DIAMÈTRE102 mm4 po
POIDS1,8 kg4 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 04:06:25 a.m.; CNWEB25