Bureau d'atelier de luxe avec armoire et panneau à fentes

Bureau d'atelier sur mesure adapté à vos besoins dans les aires d'expédition et de réception.
  • Pour organiser les bacs empilables à votre gré.
  • 4 compartiments de rangement, tiroir verrouillable et tablette supérieure de 12 po de profondeur.
  • Porte double verrouillable, tablette ajustable.
  • Surface d'écriture inclinée.
  • Bacs empilables en plastique Uline vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION SURFACE
D'ÉCRITURE
DIMENSIONS
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6868 Armoire avec panneau à fentes Incliné 34 1/2 x 30 po 167 787 $ 758 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions dans le tableau sont celles de la surface de la table.   
  • Surface d'écriture :
    • Inclinaison de l'avant vers l'arrière. : 2 po
    • Hauteur : 42 1/2 po
  • Hauteur totale : 78 5/8 po
  • Tiroir (intérieur) : 22 1/2 x 15 7/8 x 4 po (Larg. x Prof. x Haut.)       
  • Classeur à compartiments : 34 1/2 x 9 x 8 po (larg. x prof. x haut.)            
  • Armoire (intérieur) : 34 x 28 7/8 x 28 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Ouverture de porte : 30 1/2 x 27 1/4 po (larg. x Haut.)  
  • Panneau à fentes : 34 1/2 x 24 3/8 po (larg. x long.)
  • Dégagement entre le plancher et le bas du bureau : 5 3/4 po                
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué
CARACTÉRISTIQUES :
  • Tablette d'armoire réglable sur 5 positions.
CAPACITÉ :
  • Haut : 300 lb
  • Tablette supérieure : 100 lb
  • Armoire : 75 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF.88 x 76 cm34 1/2 x 30 po
POIDS 76 kg167 lb
PIÈCES :
  • H-2058-DRWLK Poignée avec serrure pour bureaux d'atelier avec armoire
  • H-2058-HDWR Matériel de fixation pour bureaux d'atelier avec armoire
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 01 h 58 m 17 s PM; CNWEB25