Uline – Convoyeur extensible – 24 po x 36 pi

Convoyeurs rentables pour déplacer les produits jusqu'à l'extérieur.
  • Recommandé pour les fabricants et les chaînes de montage de produits légers.
  • Repliable pour un entreposage simple et rapide.
  • Roues à galets en plastique durable qui assurent un roulement exceptionnel.
  • Capacité de charge – 200 lb par pied linéaire.
  • Roulettes pivotantes de 5 po. Roulettes blocables aux extrémités.
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR
HORS TOUT
LONGUEUR
RÉGLABLE
HAUTEUR
RÉGLABLE
ENS. DE PIEDS
PAR UNITÉ
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-6876 24 po 9 à 36 pi 28 1/2 à 41 1/2 po 11 719 4 761 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Roues à galets : 1 15/16 po
  • Rayon de pliage :
    • Minimum : 8,27 po
    • Recommandée : 20 po
MATÉRIAU :
  • Corps : Acier
  • Roues à galets : Polypropylène
  • Lattes latérales : Aluminium
CARACTÉRISTIQUES :
  • La conception autodirectrice permet aux boîtes de suivre les courbes de la trajectoire du convoyeur.
COMPREND :
  • Supports d'articulation pied/essieu
CONSTRUCTION :
  • 9 galets par essieu.
  • Les essieux sont espacés de 5 po.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR HORS TOUT61 cm24 po
LONGUEUR AJUSTABLE274 cm à 11 m9 – 36 pi
HAUTEUR AJUSTABLE72 à 105 cm28 1/2 – 41 1/2 po
POIDS326 kg719 lb
PIÈCES :
Couramment achetés :
  • H-1397-AXLE Essieu pour convoyeurs extensibles/portables BestMD
Pièces supplémentaires :
  • H-1396-AKNOB Bouton de réglage pour convoyeurs extensibles/par gravité
  • H-1396-NUT Contre-écrou lourd pour convoyeurs par gravité extensibles – 5/16 po
  • H-1396-WSHR Rondelle plate pour convoyeurs extensibles par gravité – 5/16 po
  • H-1397-60286 Barre latérale pour convoyeurs extensibles/portatifs BestMD
  • H-1397-NUT Écrou à épaulement pour convoyeurs par gravité extensibles
  • H-1397-SKTW Galet en polypropylène pour convoyeurs extensibles Uline – 1 15/16 po, noir
  • H-1397CAPNUT Écrou borgne pour convoyeurs par gravité extensibles
  • H-6881 Roulette de pied avec frein pour convoyeurs extensibles Uline
  • H-6882 Pied avec roulette pour convoyeurs extensibles Uline
  • H-7346 Rondelle crème pour convoyeurs extensibles Uline
  • H-7347 Écrou pour convoyeurs extensibles Uline
  • H-8890 Boulon pour convoyeurs par gravité extensibles – 5/16 x 7/8 po
  • H-8891 Contre-écrou en nylon pour convoyeurs par gravité extensibles
  • H-8892 Rondelle nylatron pour convoyeur par gravité extensible
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/09/2026 05:10:24 a.m.; CNWEB25