Tabouret de travail de luxe en maille

Maille aérée qui vous aide à rester au frais.
  • Siège en mousse moulée de 4 po d'épaisseur.
  • Siège et dossier surdimensionnés avec un support lombaire ajustable.
  • Accoudoirs rembourrés réglables.
  • Hauteur de siège et repose-pied réglables.
  • Comprend cinq patins de 2 po.
  • Roulettes optionnelles pour la mobilité. Vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
AJUSTABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6890 De luxe en maille 21 x 19 po 300 27 à 37 po 38 439 $ 424 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 25 x 28 x 45 3/4 - 55 3/4 po
  • Repose-pied :
    • Diamètre : 20 po 
    • S'ajuste approximativement de 7 1/2 po à 17 3/8 po du plancher.
  • Hauteur de l'accoudoir :
    • Plus bas : 35,4 po
    • Plus haut : 48,2 po
  • Hauteur du siège avec roulettes optionnelles : 28 à 38 po
MATÉRIAU :
  • Accoudoirs : Polypropylène rembourré de polyuréthane
  • Dos : Écran grillagé
  • Siège : Tissu en maille rembourré
  • Base : Nylon 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustement pneumatique de la hauteur.
  • Les roulettes pivotent à 360°.
  • Le siège et le dossier s'inclinent et se verrouillent en position verticale.
  • Support lombaire ajustable
  • Contrôle de la tension d'inclinaison.
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.53 x 48 cm21 x 19 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE69 à 94 cm27 à 37 po
POIDS17 kg38 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1375WH Roulettes pour chaises de bureau et tabourets de travail – Ensemble de 5
PIÈCES :
  • H-4114-LARM Accoudoir gauche pour chaise de travail de luxe en maille
  • H-4114-RARM Accoudoir droit pour chaise de travail de luxe en maille
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
  • H-6890-FRING Repose-pieds pour tabouret de travail de luxe en maille
  • H-6890-GSLFT Vérin pneumatique pour tabouret de travail de luxe en maille
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 06 h 38 m 20 s PM; CNWEB25