Chaise empilable en maille avec accoudoirs

Chaises solides, durables et empilables lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
  • Tissu confortable respirant en maille pour les halls d'entrée et les bureaux.
  • Siège en tissu de maille rembourré ultra-épais de 3 1/2 po et dossier en maille incurvé.
  • Structure en acier. Fini thermolaqué.
  • Empilez jusqu'à 4 chaises pour un rangement pratique.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
DU SIÈGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10+
H-6965 Maille avec accoudoirs 20 x 19 po 300 19 po 26 243 $ 229 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 25 1/4 x 23 x 33 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dos : 19 x 14 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir : 26 1/2 po
  • Pattes (diamètre) : Tube de 1 po
MATÉRIAU :
  • Dos : Maille 100 % polyester
  • Accoudoirs : Polypropylène non coussiné
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Rembourrage :
    • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
  • Accoudoirs :
    • Nettoyage de tous les jours : Essuyez avec un linge ou une éponge humide.
    • Nettoyage en profondeur : Utilisez un produit de nettoyage domestique ou un savon doux.
      • L'utilisation de produits chimiques abrasifs comme CloroxMD n'est pas recommandée.
COMPATIBILITÉ :
  • Les chaises sans accoudoirs peuvent être empilées sur des chaises avec accoudoirs.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Possibilité d'empiler 4 unités.
  • Comprend des pieds de nivelage.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.51 x 48 cm20 x 19 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR DU SIÈGE48 cm19 po
POIDS12 kg26 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4115 Socle roulant pour chaises empilables
  • H-5039 Diable de manutention pour chaises empilables
PIÈCES :
  • H-3733-FEET Pieds de nivellement pour chaises empilables
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/15/2026 08:51:07 a.m.; CNWEB3