Panneau perforé sur pied à une face – 40 x 66 x 14 po

Pour garder les outils organisés et accessibles à proximité des machines et des postes de travail.
  • À utiliser dans les zones de fabrication ou les installations ouvertes sans entreposage mural.
  • Trous de 9/32 po de diamètre espacés de 1 po.
  • Panneau en acier robuste de calibre 20 et support de calibre 11.
  • Matériel d'installation inclus pour ancrer au sol.
  • Accessoires pour panneau perforé vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
CAPACITÉ
DE CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7557 Une face 40 x 66 x 14 po 500 lb 64 495 $ 469 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 39 1/2 x 66 1/2 x 13 1/2 po (larg. x haut. x prof.)
  • Panneaux de support latéraux : 13 1/2 x 17 po (prof. x haut.)
  • Trous d'ancrage au sol (Diamètre) : 5/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Panneau perforé : 0,04 po
  • Panneaux de support latéraux : 2,8 mm
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec tous les accessoires pour panneau perforé Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.102 x 168 x 36 cm40 x 66 x 14 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227 kg500 lb
POIDS29 kg64 lb
PIÈCES :
  • H-3722 Nécessaire d'installation sur béton pour protecteurs de rayonnage et rayonnages à palettes
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/11/2026 03 h 06 m 04 s PM; CNWEB3