Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4

Les roulettes avec tige ajoutent de la mobilité à vos rayonnages en fil de métal Uline.
  • Grosses roulettes de 8 po en caoutchouc pour rouler aisément sur les surfaces accidentées.
  • Ajoute 10 po à la hauteur de l'unité de rayonnage.
  • Pivotant, blocable.
  • Compatible uniquement avec les rayonnages en fil de métal Uline.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ/
ENSEMBLE (lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
PDS
(lb)
QTÉ/
ENSEMBLE
PRIX  PAR ENSEMBLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7569 Pneumatique 1 000 8 x 3 po 30 4 243 $ 235 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Ajoute 10 1/4 po à la hauteur totale du rayonnage.
  • Tige : 2,275 x 0,865 po (long. x diam.)
MATÉRIAU :
  • Moyeu : Caoutchouc
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
TEMPÉRATURE :
  • -20º à 40 °C (-4º à 104 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les rayonnages métalliques à réglage rapide.
  • Non compatible avec les poteaux de rayonnage en fil de métal si des pieds autonivelants sont installés.​​​​​​​
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de système de pivotement : bille
  • Tube de nylon
  • Classification 4 PR
CAPACITÉ :
  • 250 lb par roulette
UTILISATION :
  • Recommandé pour une utilisation extérieure.
    • Fonctionnement optimal sur des sols rugueux ou du gravier.
SPÉCIFICATIONS :
  • Gonflement min. : 25 PSI
  • Gonflement max : 50 PSI
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ/ENSEMBLE454 kg1 000 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.20 x 8 cm8 x 3 po
POIDS14 kg30 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/16/2026 04:40:02 a.m.; CNWEB23