Uline – Transpalette à profil très bas – 48 x 27 po

Glisse facilement sous les balances de plancher, la machinerie, les caisses en bois et autre équipement à profil bas.
  • Peut se glisser dans les ouvertures d'une hauteur minimale de 1,5 po.
  • Commande manuelle 3 positions – Élevé, abaissé et neutre.
  • Hauteur abaissée de 1,5 po et élevée de 4,5 po.
  • Roues directrices en polyuréthane de 6 po. Roues de fourches en acier de 1 1/4 po.
  • Arc de direction de 195°.
  • Non compatible avec les palettes en bois.

    Transpalette à profil très bas Uline
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ DE
CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7575 Profil très bas 48 x 27 po 2 200 lb 175 1 159 $ 1 116 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur abaissée (réelle) : 1,38 po
  • Hors tout : 63 x 46 po (long. x haut.)
  • Roue directrice (largeur) : 2 po
  • Fourches :
    • Largeur : 6 1/4 po
    • Épaisseur : 1 1/4 po
    • Distance entre les fourches (intérieur) : 15 3/8 po
TEMPÉRATURE : 
  • -5 à 35 °C (23 à 95 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les palettes à longerons en bois.
    • Fourches trop basses pour aller à l'avant/arrière.
    • Fourches trop étroites pour entrer dans les encoches des lisses.
  • La largeur de la fourche n'est pas compatible avec les encoches de traverse des palettes en bois à 4 côtés.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Roues non marquantes
  • Réservoir d'huile intérieur
ROUES DE RECHANGE :
  • Grande roue (directrice) de 6 po : H-1365-8
  • Roue de fourche en acier de 1 1/4 po avec roulement : H-7575-WHLB
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA FOURCHE LONG. x LARG. 122 x 69 cm48 x 27 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT998 kg2 200 lb
POIDS79 kg175 lb
PIÈCES :
Couramment achetés :
  • H-1043-SHC Ensemble de poignée pour transpalettes Uline
  • H-6017 Matériel pour roue directrice de transpalettes Uline
  • H-7575-WHLB Roue de fourche pour transpalette à profil très bas Uline – 1 1/3 x 2 1/3 po
Pièces supplémentaires :
  • H-1043-109 Axe de poignée pour transpalettes Uline – 2 1/3 po
  • H-1043-B111 Rouleau de pression pour transpalettes Uline
  • H-1043-B112 Bague pour transpalettes Uline – 15/32 x 25/32 po
  • H-1043-B113 Ensemble de la tige de traction pour transpalettes Uline
  • H-1043-B114 Bague de grande poignée pour transpalettes Uline – 51/64 x 39/64 po
  • H-1043-B126 Rondelle de compression en cuivre pour transpalettes Uline – 5/8 po
  • H-1043-B127 Boulon d'obturation pour transpalettes Uline
  • H-1043-B131 Manchon d'essieu pour transpalettes Uline
  • H-1043-B136 Vis de réglage pour transpalettes Uline
  • H-1043-B148 Rondelle de ressort pour transpalettes Uline – 2 1/16 po
  • H-1043-B153 Bague de retenue d'essieu pour transpalettes Uline – 3/10 po
  • H-1043-BWS Arbre de grande roue pour transpalettes Uline – 6 5/8 po
  • H-1043-SPRGQ Ressort de poignée pour transpalettes Uline
  • H-1043FIXPLQ Ressort à lame pour transpalettes Uline
  • H-1193-B122 Tige du clapet d'amortissement pour transpalettes Uline
  • H-1193-B128 Ressort pour broche de butée pour transpalettes Uline – 7/8 po
  • H-1366-B101 Ancien ressort à lame pour transpalettes Uline
  • H-1483-B121 Ressort pour pompe de transpalettes Uline
  • H-2721-B104 Goupille à ressort pour transpalettes Uline – 25/32 po
  • H-2721-B132 Joint torique pour transpalette de luxe Uline – 1/3 po
  • H-2721-B142 Joint torique pour transpalette de luxe Uline – 2 2/3 po
  • H-7575-HDWR Matériel de fixation de roue de fourche pour transpalettes Uline à profil bas
  • H-7575-PT12 Goupille à ressort pour transpalette à profil très bas Uline – 25/32 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 12:43:58 a.m.; CNWEB5