AquaDozerMD Max – Raclette de plancher – Droite, 36 po

Pour déplacer deux fois plus d'eau qu'avec les raclettes standards.
  • Pour boue, gadoue, neige et débris.
  • Hauteur double grâce à la lamelle prolongée et à la lame en caoutchouc.
  • À utiliser avec le manche en aluminium vendu séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-7580 Droit, en caoutchouc – 36 po 93 $ 90 $ 86 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Largeur (lame + poignée) : 5 po
MATÉRIAU :
  • Raclette : Caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène monomère)
  • Prise pour manche : Alliage de zinc renforcé
  • Cadre : Acier thermolaqué de calibre 14
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 121° C (250° F)
UTILISATION :
  • La raclette n'est pas filetée.
  • Se fixe solidement dans le manche H-1356, mais ne se verrouille pas.
    • Utiliser la vis comprise pour fixer la poignée.
  • Retirer les vis pour sortir la pièce en caoutchouc pour la remplacer ou la nettoyer.
  • Peut être utilisé sur des joints ou des revêtements de toiture.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTIONDroite en caoutchouc – 91 cmDroite en caoutchouc de 36 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 08:11:29 a.m.; CNWEB5