Tabouret de travail pour tailles fortes et élancées

Design solide de grande taille. Capacité considérable de 400 lb.
  • Polyuréthane résistant aux taches, perforations et aux produits chimiques.
  • Siège et dossier aux contours adaptés pour confort et soutien.
  • Repose-pied robuste ajustable.
  • Comprend cinq patins de 2 po.
  • Roulettes optionnelles de 3 po facilitant la mobilité. Vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7668 Tabouret 19 x 17 po 400 23 à 33 po 40 489 $ 474 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 19 1/4 x 17 1/2 po (larg. x prof.)
  • Dos :
    • 15 x 14 1/2 po (Larg. x Haut.)
    • Intervalle de réglage vertical : 3 1/2 po
    • Intervalle de réglage horizontal : 2 po
  • Repose-pied :
    • Diamètre : 20 3/8 po
    • S'ajuste approximativement de 2 1/2 po à 12 1/2 po au-dessus de la base.
  • Hauteur du siège avec roulettes optionnelles : 24 1/4 à 34 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 1 po
  • Siège : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Repose-pied : acier chromé
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustement pneumatique de la hauteur.
  • Les roulettes pivotent à 360°.
  • N'a pas de fonction d'inclinaison.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur : Utiliser du Formula 409MD et de l'eau.
  • Do not use alcohol cleaners.
SPÉCIFICATIONS :
  • Répond à la norme Greenguard Gold.
  • Répond aux normes ANSI/BIFMA et les dépasse.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.48 x 43 cm19 x 17 po
CAPACITÉ 181 kg400 lb
HAUTEUR AJUSTABLE58 à 84 cm23 à 33 po
POIDS18 kg40 lb
PIÈCES :
  • H-1375-BASE Base à 5 branches pour tabourets de travail
  • H-1375-CUHW Molette pour profondeur de dossier de tabourets de travail
  • H-1375-HINGE Ensemble de charnière pour tabouret de travail
  • H-3732-GLC Vérin pneumatique pour tabourets de travail
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
  • H-7668-BSETQ Siège de tabouret de travail pour tailles fortes et élancées
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/12/2026 05:19:52 a.m.; CNWEB5