Uline – Poubelle à roues – 95 gallons, jaune

Roule jusqu'au trottoir aisément. « Prêt pour les éboueurs. »
  • Prise de levage supérieure encastrée et barre de levage inférieure pour les systèmes de collecte semi-automatisés ou automatisés.
  • Couvercle s'ouvrant à 270° retenu par des charnières moulées.
  • Corps profilé avec roues de 10 po en plastique à roulement aisé.
  • Conforme aux normes ANSI.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
H-7938Y 95 gallons 34 x 29 x 45 po 33 215 $ 208 $ 201 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Extérieur (avec poignée) :
    • Couvercle fermé : 33 1/2 x 29 x 43 1/2 po (long. x larg. x haut.)
    • Couvercle vertical : 33 1/2 x 29 x 74 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Intérieur : 
    • Haut : 25 1/2 x 28 1/2 po (long. x larg.) 
    • Bas : 23 x 19 1/2 po (long. x larg.)
    • Hauteur : 39 po
  • Barre de levage : 10 x 1 po (long. x larg.)
CAPACITÉ : 
  • 330 lb
  • Gallon américain
MATÉRIAU :
  • Roues : HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Contenu recyclé (poubelle) : 25 %
TEMPÉRATURE :
  • -34º à 43 °C (-30º à 110 °F)
UTILISATION :
  • Ne peut être utilisé comme poubelle de rechange dans la ville de Montréal.
SPÉCIFICATIONS :
  • Protège des UV
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION360 L95 gal
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.86 x 74 x 114 cm34 x 29 x 45 po
POIDS15 kg33 lb
ACCESSOIRES :
  • S-12615 Uline – Sacs poubelle industriels – 95 gallons, 2,5 mil, noir
  • S-15540 Uline – Sacs poubelle industriels – 95 gallons, 2,5 mil, transparent
PIÈCES :
  • H-7938-LIDKT Couvercle pour poubelle à roues Uline de 95 gallons
  • H-7938-WHLKT Ensemble de roues en plastique pour poubelles à roues Uline – 10 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 09 h 38 m 21 s PM; CNWEB5