Table de travail en acier inoxydable standard – Avec dosseret et sans tablette inférieure, 48 x 30 po

Utilisé dans les cuisines commerciales et les usines de transformation alimentaire.
  • Grand dosseret de 4 po de hauteur. Pour protéger murs et planchers contre les déversements et les éclaboussures.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion. Lavage facile à grande eau.
  • Pieds tubulaires en acier de 1 5/8 po de diamètre. Hauteur de table de 35 po.
  • Dessus en acier inoxydable de type 430 à bords arrondis. 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Pieds et cadre galvanisés. Pattes de nivellement en plastique.
  • Structure ouverte procurant de l'espace pour chariots et équipement.
  • Certifié NSF.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8439 Sans tablette inférieure 48 x 30 po 16 600 65 684 $ 654 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Hauteur totale avec le dosseret : 39 po
  • Utilisable (plateau) : 48 x 29 po (long. x larg.)
  • Dégagement entre le sol et le bas du plateau : 33 5/16 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 430, calibre 16
  • Pattes/cadre : Acier galvanisé de calibre 18
  • Raccords en alliage d'aluminium.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les pattes de nivelage ajustent la hauteur des pieds jusqu'à 1 po.
  • Profilé oméga soudé sous la tablette supérieure pour le soutien.
CAPACITÉ :
  • Capacité réduite à 300 lb si vous utilisez des roulettes en option.
SPÉCIFICATIONS :
  • Les renforts doivent être installés à 6 po ou plus du sol pour être conformes aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 76 cm48 x 30 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 272 kg600 lb
POIDS29 kg65 lb
PIÈCES :
  • H-12910 Tablette inférieure pour table de travail en acier inoxydable avec dosseret – 48 x 30 po
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-6258-END Raccord d'extrémité pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-7144 Pattes de nivellement pour tables de travail en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 06:47:49 a.m.; CNWEB23