Table de travail en acier inoxydable standard – Avec dosseret et tablette inférieure, 48 x 24 po

Utilisé dans les cuisines commerciales et les usines de transformation alimentaire.
  • Grand dosseret de 4 po de hauteur. Pour protéger murs et planchers contre les déversements et les éclaboussures.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion. Lavage facile à grande eau.
  • Pieds tubulaires en acier de 1 5/8 po de diamètre avec tablette inférieure ajustable. Hauteur de table de 35 po.
  • Dessus en acier inoxydable de type 430 à bords arrondis. 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Tablette et pieds galvanisés. Pattes de nivellement en plastique.
  • Certifié NSF.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8445 Avec tablette inférieure 48 x 24 po 16 600 61 618 $ 597 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Hauteur totale avec le dosseret : 39 po
  • Utilisables  :
    • Surface de table : 48 x 23 po (long. x larg.)
    • Tablette inférieure : 40 7/8 x 16 7/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 430, calibre 16
  • Tablette inférieure/pieds : Acier galvanisé de calibre 18
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les pattes de nivelage ajustent la hauteur des pieds jusqu'à 1 po.
  • Profilé oméga soudé sous la tablette supérieure pour le soutien.
  • Peut supporter plusieurs tablettes du bas (H-6910SHELF).
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 500 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser sans la tablette du bas (qui assure la stabilité).
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 61 cm48 x 24 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 272 kg600 lb
POIDS28 kg61 lb
PIÈCES :
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-6910SHELF Tablette inférieure pour tables de travail en acier inoxydable standard – 48 x 24 po
  • H-7144 Pattes de nivellement pour tables de travail en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 06:47:46 a.m.; CNWEB25