Uline – Tabouret de travail

Siège durable pour les laboratoires, les ateliers de réparations et les services au comptoir.
  • Siège et dossier en polyuréthane résistant aux taches et aux perforations.
  • Siège, dossier inclinable et repose-pied ajustables.
  • Comprend cinq patins de 2 po.
  • Roulettes optionnelles facilitant la mobilité. Vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ 
(lb)
HAUTEUR
AJUSTABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8512 Tabouret 18 x 18 po 275 22 à 32 po 42 309 $ 295 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 18 1/4 x 17 3/4 po (larg. x prof.)
  • Dos : 16 7/8 x 13 po (larg. x haut.)
  • Repose-pied :
    • Diamètre : 18 po 
    • S'ajuste approximativement entre 7 po et 16 1/2 po au-dessus de la base.
  • Base (diamètre) : 24 1/2 po
  • Hauteur du siège avec roulettes optionnelles : 23 à 33 po
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 1 1/8 po
  • Siège : 1 3/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustement pneumatique de la hauteur.
  • Les roulettes pivotent à 360°.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur : Utiliser du Formula 409ᴹᴰ et de l'eau.
  • Do not use alcohol cleaners.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur à la norme BIFMA X5.1-2017.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.46 x 46 cm18 x 18 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR AJUSTABLE56 à 81 cm22 à 32 po
POIDS19 kg42 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1375WH Roulettes pour chaises de bureau et tabourets de travail – Ensemble de 5
  • H-8514 Accoudoirs pour tabourets de travail Uline
PIÈCES :
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
  • H-8512-BACKQ Dossier pour tabourets de travail Uline
  • H-8512-MTNGQ Matériel d'installation du dossier pour tabourets de travail Uline
  • H-8512-SEATQ Siège pour tabouret de travail Uline
  • H-8515 Vérin pneumatique pour tabourets de travail Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 12 h 37 m 05 s PM; CNWEB5