Distributeur de film étirable manuel – 52 x 52 x 80 po

Unité de base. Améliorez votre équipement pour un emballage manuel plus efficace.
  • La tour équilibrée se déplace facilement avec votre film.
  • Pour envelopper 10 à 12 charges par heure.
  • Plateforme avec commande au pied.
  • La vitesse de la plaque tournante s'ajuste à 12 tr/min.
  • Profil bas, hauteur de 3 1/4 po.
  • 120 V, 15 A.
  • Fentes pour le transport par chariot élévateur.
  • Désolé, aucun retour n'est accepté pour cet article.
  • À utiliser avec le film étirable de 18 po de large.
  • Rampe optionnelle vendue séparément.
Homologué C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIM. MAX. DE PALETTE
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
LARG. DE
ROULEAU MAX.
PDS
EXP.
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-8925 52 x 52 x 80 po 4 000 lb 18 po 1 000 lb 7 549 $  AJOUTER
Assemblage requis.

EXPÉDITION DIRECTE EN 20 JOURS OUVRABLES PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
RETOURS :
  • Cet article ne peut pas être retourné.
    • Si endommagé ou défectueux, veuillez joindre Uline.
GARANTIE :
  • 2 ans
    • Limitée au remplacement des pièces endommagées/défectueuses seulement.
      • Uline n'effectue pas de réparations.​​​​​​​
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 95 x 94 po (long. x haut.) 
  • Plaque tournante : 60 x 3 1/4 po (Diam. x Haut.)
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 °C (32 °F) et plus
    • Ne fonctionnera pas sous cette température.
COMPATIBILITÉ :
  • Nécessite un chariot élévateur à fourche.
    • Largeur de fourche requise : 36 po
  • Pour transpalettes électriques ou à longue fourche :
    • Vous pourriez avoir besoin d'un équipement ajouté pour la rampe optionnelle.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser avec une rallonge.
  • Ne pas brancher dans une prise DDFT.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. MAX. DE PALETTE132 x 132 x 203 cm52 x 52 x 80 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT1814 kg4 000 lb
LARGEUR MAX. DU ROULEAU46 cm18 po
POIDS D'EXPÉDITION454 kg1 000 lb
PIÈCES :
  • H-1287-PEDAL Pédale pour plaque tournante à profil bas pour film étirable
  • H-2303-10CBL Câble d'interrupteur au pied de plaque tournante à profil haut pour film étirable – 10 pi
  • H-2304-2SCA Ensemble de câbles spiralés pour distributeur de film étirable manuel
  • H-2304-78BR Roulement de chariot porte-bobine pour distributeur de film étirable manuel – 22 x 57,65 x 19 mm
  • H-2304-FWASH Rondelle de protection pour distributeurs de film étirable manuels
  • H-2304-HANDL Poignée pour distributeur de film étirable manuel
  • H-2304-KING Ensemble du mât pour distributeurs de film étirable Uline
  • H-2304-PAD Plaque de frottement de rouleau gainé pour distributeur de film étirable manuel
  • H-2304-RING Anneau de freinage en uréthane pour distributeur de film étirable manuel
  • H-2304-THRUS Palier de butée pour distributeur de film étirable manuel
  • H-2319-SSCRW Vis de pression à tête creuse pour distributeur de film étirable portatif – 1 7/64 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
11/21/2026 02:46:37 a.m.; CNWEB23