Downtown – Séparateur de pièce – 68 x 78 po, unité de base

Pour créer en un clin d'œil un espace intime à l'aspect moderne et élégant. Recommandé pour les bureaux et les cafés.
  • Paroi stratifiée avec fenêtres en acrylique givré qui masque les sources de distraction tout en laissant passer la lumière.
  • Cadre solide en aluminium avec de larges pieds en acier pour une bonne stabilité.
  • Pour créer facilement des parois de plus grandes longueurs et des coins. Les montants d'extrémité ont des raccords à 4 directions pour attacher des séparateurs complémentaires.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-9158 Séparateur de pièce 68 x 78 po 59 965 $ 937 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 67 3/8 x 1 5/8 x 76 5/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Panneau inférieur (hauteur) : 48 po
  • Dégagement au sol : 1/2 po
  • Pieds : 18 1/2 x 3 1/4 po (long. x larg.)
ÉPAISSEUR :
  • Panneaux (acrylique/MDF) : 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Panneaux inférieurs : MDF avec surface stratifiée
COMPATIBILITÉ :
  • La largeur et la hauteur du séparateur supplémentaire ne doivent pas nécessairement correspondre à celles du séparateur de départ.
  • Convient aux bureaux Downtown de 60 po de longueur.
EMBALLAGE :
  • Les panneaux en acrylique sont recouverts d'un film protecteur. Retirer avec l'assemblage.
COULEUR :
  • Aucune correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Panneaux (couleur unie la plus proche) : PMS 404 C
    • Cadre : Gris froid 7 C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x HAUT.173 x 198 cm68 x 78 po
POIDS27 kg59 lb
PIÈCES :
  • H-10120 Matériel pour séparateurs de pièce Downtown
  • H-10121 Pied en acier pour séparateurs de pièce Downtown
  • H-11186 Montant avec capuchon pour séparateurs de pièce Downtown – 78 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 03:31:03 a.m.; CNWEB3