Table de travail à hauteur réglable en acier inoxydable – Avec tablette inférieure, 48 x 24 po

Réglez la hauteur à votre gré et procurez du confort à votre personnel de cuisine.
  • Hauteur ajustable de 28 à 42 po par intervalles de 2 po.
  • Construction entièrement en acier inoxydable. Dessus de type 304.
  • Dessus à bords arrondis de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Tablette inférieure ajustable. Pieds télescopiques de 1 5/8 po de diamètre avec pattes de nivellement.
  • Homologué NSF.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CALIBRE CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9648 48 x 24 po 28 à 42 po 16 750 56 863 $ 838 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Tablette du bas (utilisables) : 41 x 16 7/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut accueillir plusieurs tablettes inférieures (H-6913SHELF).
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 304, calibre 16
  • Tablette inférieure : Acier inoxydable poli, type 430, calibre 16
  • Pieds : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 500 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser sans la tablette du bas (qui assure la stabilité).
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 61 cm48 x 24 po
HAUTEUR AJUSTABLE71 à 107 cm28 à 42 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 340 kg750 lb
POIDS25 kg56 lb
PIÈCES :
  • H-6913SHELF Tablette inférieure pour tables de travail en acier inoxydable – 48 x 24 po
  • H-7145 Pattes de nivellement pour tables de travail et évier utilitaire en acier inoxydable
  • H-9648-LEGSQ Pieds télescopiques pour tables de travail à hauteur réglable en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/11/2026 12 h 12 m 48 s PM; CNWEB25