Table de travail en acier inoxydable standard – Sans tablette inférieure, 96 x 30 po

Utilisé dans les cuisines commerciales et les usines de transformation alimentaire.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion. Lavage facile à grande eau.
  • Pieds tubulaires en acier de 1 5/8 po de diamètre. Hauteur de table de 35 po.
  • Dessus en acier inoxydable de type 430 à bords arrondis de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Pieds galvanisés. Pattes de nivellement en plastique.
  • Cadre ouvert procurant de l'espace pour chariots et équipement.
  • Certifié NSF.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9655 Sans
tablette inférieure
96 x 30 po 16 600 91 1 337 $ 1 280 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Dégagement entre le sol et le bas du plateau : 33 5/16 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 430, calibre 16
  • Pattes/cadre : Acier galvanisé de calibre 18
  • Raccords en alliage d'aluminium.
CAPACITÉ :
  • Capacité réduite à 300 lb si vous utilisez des roulettes en option.
SPÉCIFICATIONS :
  • Les renforts doivent être installés à 6 po ou plus du sol pour être conformes aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 76 cm96 x 30 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 272 kg600 lb
POIDS41 kg91 lb
ACCESSOIRES :
  • H-8915SHELF Tablette inférieure pour tables de travail en acier inoxydable standard – 96 x 30 po
PIÈCES :
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-6258-END Raccord d'extrémité pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-7144 Pattes de nivellement pour tables de travail en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/11/2026 12 h 12 m 58 s PM; CNWEB23