Table de travail en acier inoxydable de luxe – Sans tablette inférieure, 96 x 30 po

Utilisé dans les cuisines commerciales et les usines de transformation alimentaire.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion. Lavage facile à grande eau.
  • Pieds tubulaires en acier de 1 5/8 po de diamètre. Hauteur de table de 35 po.
  • Construction entièrement en acier inoxydable. Dessus de type 304.
  • Dessus à bords arrondis de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Cadre ouvert procurant de l'espace pour chariots et équipement.
  • Certifié NSF.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9656 Sans
tablette inférieure
96 x 30 po 16 750 107 1 481 $ 1 423 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Dégagement entre le sol et le bas du plateau : 33 5/16 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 304, calibre 16
  • Pieds/structure : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
  • Raccords en alliage d'aluminium.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Profilé oméga soudé sous la tablette supérieure pour le soutien.
CAPACITÉ :
  • Capacité réduite à 300 lb si vous utilisez des roulettes en option.
SPÉCIFICATIONS :
  • Les renforts doivent être installés à 6 po ou plus du sol pour être conformes aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 76 cm96 x 30 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 340 kg750 lb
POIDS49 kg107 lb
ACCESSOIRES :
  • H-8917SHELF Tablette inférieure pour tables de travail en acier inoxydable – 96 x 30 po
PIÈCES :
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-6258-END Raccord d'extrémité pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-7145 Pattes de nivellement pour tables de travail et évier utilitaire en acier inoxydable
  • H-8971 Pied avec patte réglable pour tables de travail en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/11/2026 12 h 12 m 48 s PM; CNWEB25