Downtown – Bureau de réception en L – 72 x 78 po, gris

Pour accueillir les visiteurs dans les bureaux, les centres de culture physique et les cliniques.
  • Guichet de 42 po de hauteur pour effectuer les transactions et les contrôles d'entrées.
  • Surface stratifiée de 1 po d'épaisseur avec huche munie d'un panneau de séparation de style épuré.
  • Le cadre en acier robuste avec pieds tubulaires carrés est entièrement caché.
  • Le retour s'ajuste pour une configuration du côté gauche ou droit.
  • Classeurs mobiles à caisson optionnels en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9753 Bureau en L 72 x 78 po 271 1 788 $ 1 716 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 73 1/2 x 83 1/2 x 42 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • De table : 71 x 29 1/2 x 29 1/2 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Retour : 47 13/16 x 23 5/8 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Comptoir de transaction :
    • Globales : 73 1/2 x 16 po (long. x larg.)
    • Dégagement en dessous : 12 po
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
  • Panneau de séparation : Acier
CARACTÉRISTIQUES :
  • Six passe-câbles en plastique compris pour un choix de couleur (3 argentés ou 3 noirs).
  • Pieds de nivellement ajustable pour les planchers irréguliers.
CAPACITÉ :
  • De table : 250 lb
  • Comptoir de transaction : 45 lb
COULEUR :
  • Aucune correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 404 C
UTILISATION :
  • Tablette surélevée : S'installe uniquement sur le bureau principal de 72 po.
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 198 cm72 x 78 po
POIDS123 kg271 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7773 Matériel de fixation pour bureaux et tables Downtown
  • H-7774 Matériel de fixation pour retours de bureaux en L de Downtown
  • H-7785 Passe-fils en plastique pour bureaux et tables Downtown – Argenté, 2 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 11:13:51 a.m.; CNWEB5