3M 926 – Ruban à transfert d'adhésif haute performance – 1⁄2 po x 18 vg

HAUTE TEMPÉRATURE – CONDITIONS DIFFICILES

Pour fixer les plaques signalétiques, raccorder les bobines en métal et coller l'isolation en mousse.
  • Excellente adhérence sur métaux, mousse, plastiques à des températures atteignant jusqu'à 148° C (300° F).
  • Adhésif en acrylique. Résistance exceptionnelle aux solvants.
  • Performant sur les surfaces rugueuses et texturées.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif Uline, 3M ATG-752C et 3M ATG-700.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 1/2 CAISSE 1 CAISSE ou plus
S-10046 1/2 po x 18 vg 5,0 72 20,60 $ 20,00 $ 19,20 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 3 1/16 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 232 °C (450 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 149 °C (300 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
  • Résistance au rayons UV : Bon
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 16 M1/2 po x 18 vg
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/11/2026 12 h 59 m 50 s PM; CNWEB5