3M 976 – Ruban à transfert d'adhésif – 3⁄4 po x 36 vg

POUR SURFACES LISSES

Pour l'assemblage de boîtes et de chemises à dossier avec enduit brillant, ou le collage de coupons de tissu dans les albums d'échantillons.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 1/2 CAISSE 1 CAISSE ou plus
S-10050 3/4 po x 36 vg 2,0 48 31,25 $ 30,20 $ 29,20 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 3 3/8 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 82 °C (180 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
  • Non recommandé pour une exposition directe aux rayons UV.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 33 M3/4 po x 36 vg
ÉPAISSEUR51 microns2,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/11/2026 12 h 59 m 54 s PM; CNWEB5